Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D650, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D650, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D650, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D650, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D650, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D650, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D650, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D650, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D650, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D650, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D650, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D650, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D650, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D650, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D650, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D650, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D650, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D650, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D650, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D650, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D650, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D650, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-FPMA-D650BLACK
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-D650BLACK
EAN/GTIN:
     8717371448431
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Der Neomounts FPMA-D650BLACK ist eine Full-Motion-Tischhalterung für einen Flachbildschirm bis zu 27 Zoll. Dank der vielseitigen Dreh- (360°) und Schwenk- (180°) Technologie kann die Schreibtischhalterung auf jeden gewünschten Betrachtungswinkel eingestellt werden. So nutzen Sie die volle Funktion des Displays. Darüber hinaus verfügt die Halterung über eine federunterstützte Höhenverstellung (11-42 cm) und eine Tiefenverstellung (0-49,4 cm), um die perfekte Arbeitssituation zu schaffen. Die intelligenten Kabelführungsclips sorgen für einen sauberen Arbeitsplatz.

Der FPMA-D650BLACK hat zwei Drehpunkte und eignet sich für Bildschirme mit einem VESA-Lochmuster von 75x75 oder 100x100 mm. Abweichende Lochmuster können mit einer der Vesa-Adapterplatten von Neomounts bedient werden. Der Neomounts FPMA-D650BLACK wird sowohl mit Tischklemme als auch mit Durchführung geliefert. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
17
Max. Bildschirmgröße (inch):
27
Min. Gewicht (kg):
2
Max. Gewicht (kg):
7
Bildschirme:
1
Min. VESA:
75 x 75 mm
Max. VESA:
100 x 100 mm
Montage:
Schreibtisch
Tischmontage:
Durchführung, , Klemme
Typ:
Voll beweglich
Neigung (Grad):
130°
Rotation (Grad):
360°
Schwenkbereich (Grad):
180°
Höhenverstellung:
10,8-41,7 cm
Kabelführung:
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 11,38*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 11,22*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,58*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,58*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,48*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,58*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 26,15*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 26,16*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CB100BLACK
ab € 39,28*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750BLACK2
ab € 64,67*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750SILVER2
ab € 64,76*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750WHITE2
ab € 64,77*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DBLACK2
ab € 142,70*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DWHITE2
ab € 146,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.