Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D650D, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D650D, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D650D, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D650D, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D650D, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D650D, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D650D, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D650D, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D650D, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D650D, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D650D, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D650D, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D650D, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D650D, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D650D, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D650D, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D650D, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D650D, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D650D, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D650D, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D650D, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-FPMA-D650DBLACK
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-D650DBLACK
EAN/GTIN:
     8717371448448
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Der Neomounts FPMA-D650DBLACK ist eine Full-Motion-Tischhalterung für zwei Flachbildschirme bis zu 27 Zoll mit eine Gewicht max. 7 kg pro Display. Dank der vielseitigen Neig- (130°), Dreh- (360°) und Schwenk- (180°) Technologie kann die Schreibtischhalterung auf jeden gewünschten Betrachtungswinkel eingestellt werde. So nutzen Sie die volle Funktion des Displays. Darüber hinaus verfügt die Halterung über eine federunterstützte Höhenverstellung (11-42 cm) und eine Tiefenverstellung (0-49,4 cm), um die perfekte Arbeitssituation zu schaffen. Die intelligenten Kabelführungsclips sorgen für eine sauberen Arbeitsplatz.

Der FPMA-D650DBLACK hat zwei Drehpunkte und eignet sich für Bildschirme mit einem VESA-Lochmuster von 75x75 oder 100x100 mm. Abweichende Lochmuster können mit einer der Vesa-Adapterplatten von Neomounts bedient werden. Der Neomounts FPMA-D650DBLACK wird sowohl mit Tischklemme als auch mit Tischdurchführung geliefert.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
17
Max. Bildschirmgröße (inch):
27
Min. Gewicht (kg):
2
Max. Gewicht (kg):
7
Bildschirme:
2
Min. VESA:
75 x 75
Max. VESA:
100 x 100
Montage:
Schreibtisch
Tischmontage:
Durchführung, , Klemme
Typ:
Voll beweglich
Neigung (Grad):
+90° | -45°
Rotation (Grad):
360°
Schwenkbereich (Grad):
180°
Höhenverstellung:
10,8-41,7 cm
Kabelführung:
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,58*
€ 174,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,75*
€ 169,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,70*
€ 169,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,58*
€ 156,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,76*
€ 147,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,36*
€ 140,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,06*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 11,07*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 11,04*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,44*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,31*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CB100BLACK
ab € 38,31*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,60*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,40*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750WHITE2
ab € 72,75*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DBLACK2
ab € 140,90*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DWHITE2
ab € 141,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.