Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Mobiler Arbeitsplatz FPMA-MOBILE1700, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Mobiler Arbeitsplatz FPMA-MOBILE1700, Schwarz
Neomounts Mobiler Arbeitsplatz FPMA-MOBILE1700, Schwarz
Neomounts Mobiler Arbeitsplatz FPMA-MOBILE1700, Schwarz
Neomounts Mobiler Arbeitsplatz FPMA-MOBILE1700, Schwarz
Neomounts Mobiler Arbeitsplatz FPMA-MOBILE1700, Schwarz
Neomounts Mobiler Arbeitsplatz FPMA-MOBILE1700, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-FPMA-MOBILE1700
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-MOBILE1700
EAN/GTIN:
     8717371447038
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Neomounts, Modell FPMA-MOBILE1700, ist ein mobiler Arbeitsplatz für Monitore bis 32", Tastatur, Maus und PC. Durch die Verwendung eines mobilen Rollwagens direkt am Arbeitsplatz können Sie vollumfänglich von den Möglichkeiten Ihrer Hardware profitieren. Stellen Sie Ihren Bildschirm, Tastatur und Maus richtig ein und arbeiten Sie an jedem gewünschten Ort. Bildschirme sind einfach neig-und schwenkbar. Dies schafft einen idealen Blickwinkel und reduziert das Risiko von Nacken-und Rückenschmerzen. Der Rollwagen ist geeignet für Bildschirme bis zu 32" (81 cm). Das maximale Gewicht des Bildschirms darf 8 kg nicht überschreiten. Dieses Produkt eignet sich für Bildschirme mit VESA-Lochmuster 75x75 oder 100x100 mm. Haben Sie ein anderes (größeres) Lochmuster, können Sie eine unserer Vesa-Adapterplatten verwenden. Kabel werden ordentlich versteckt. Das maximale Gewicht vom PC ist 10 Kilo, Tastatur 2 Kilo.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
10
Max. Bildschirmgröße (inch):
32
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
8
Bildschirme:
1
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
100x100 mm
Montage:
Boden
Neigung (Grad):
30°
Rotation (Grad):
360°
Schwenkbereich (Grad):
360°
Höhenverstellung:
94-175 cm
Weitere Suchbegriffe: multimediawagen schwarz, av wagen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,42*
€ 183,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,60*
€ 179,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,13*
€ 169,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,28*
€ 163,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,86*
€ 149,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 11,04*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 11,04*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,42*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,35*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CB100BLACK
ab € 37,11*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,67*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,39*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750WHITE2
ab € 72,80*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DBLACK2
ab € 137,33*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DWHITE2
ab € 140,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.