Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Forstbekleidung
>
Visier
>
Artikel
Neomounts Transparenter Schutzschirm NS-GLSPROTECT160, Transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1024-NS-GLSPROTECT160
Hersteller:
Neomounts
Herst.-Nr.:
NS-GLSPROTECT160
EAN/GTIN:
8717371448387
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Schweißerschutzscheibe
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Neomounts erweitert die kürzlich eingeführte NS-PROTECT-Linie um eine neue Serie: der NS-GLSPROTECT. Wie die NS-PLXPROTECT-Produkte bieten die Modelle dieser High-End-Serie eine intelligente Lösung für einen sichereren Arbeitsplatz in der neuen 1,5/ 2-Meter-Gesellschaft. Mit dem NS-GLSPROTECT kann der Arbeitsplatz dauerhaft und elegant von vorne und von der Seite abgeschirmt werden, um zusätzliche Sicherheit und Distanz zu anderen zu schaffen. Die Serie besteht aus 4 Modellen mit unterschiedlichen Größen; NS-GLSPROTECT100, NS-GLSPROTECT120, NS-GLSPROTECT140 und NS-GLSPROTECT160 für Schreibtische mit jeweils 1 m, 1,2 m, 1,4 m und 1,6 m. Alle Modelle sind 65 cm hoch und 6 mm dick und bestehen aus Verbundglas und gehärtetem Glas. Das gehärtete Glas verleiht den Schutzschirmen einen zusätzlichen Sicherheitsaspekt. Der transparente Film zwischen den beiden Glasschichten erhöht den Widerstand und sorgt dafür, dass das Glas an Ort und Stelle bleibt und nicht zerspringt, sollte das Glas des Schutzschirms im Extremfall brechen. Die NS-GLSPROTECT-Modelle können einfach mit zwei Klemmen am Schreibtisch befestigt werden und bewegen sich daher mit dem höhenverstellbaren Schreibtisch. Die Modelle können je nach Wunsch sowohl für die Vorderseite als auch für die Seiten des Schreibtisches verwendet werden, um optimale Sicherheit zu schaffen. Bei der Montage an der Seite eines durchschnittlichen Schreibtisches ragt die Schutzscheibe über den Schreibtisch hinaus und bildet automatisch eine Barriere zwischen dem Benutzer und jeder Person die sich neben dem Schreibtisch befindet. Die NS-GLSPROTECT-Produkte sind zu 100% recycelbar, sehr benutzerfreundlich, einfach zu installieren und leicht zu reinigen. Der NS-GLSPROTECT160 ist 1,58 m breit und 65 cm hoch und eignet sich für Schreibtische mit einer maximalen Dicke von 25 mm*. Der Schutzschirm besteht aus 6 mm Verbundglas und gehärtetem Glas und hat abgerundete Ecken und Kanten für zusätzliche Sicherheit. Der Schutzschirm kann einfach mit 2 Klemmen auf dem Schreibtisch installiert werden und bietet eine dauerhafte und elegante Lösung für die neue Arbeitsweise. Der Schutzschirm wird standardmäßig mit weißen und schwarzen Klemmen geliefert. Die Klemmen garantieren eine solide und sichere Installation auf dem Schreibtisch und bewegen sich reibungslos mit der Sitz-Steh-Workstation, wenn sie in der Höhe eingestellt ist. Abmessungen: 1580x650x6 mm Nettogewicht: 15,3 kg *Optional: Für Schreibtische mit einer Tischplatte mit einer Dicke von mehr als 25 mm sind die NS-CLMP40BLACK und NS-CLMP40WHITE Klemmen erhältlich. Mit diesen Klemmen kann der NS-GLSPROTECT160 auf Schreibtischen mit einer Arbeitsfläche von 25-40 mm Dicke montiert werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Garantie:
5 Jahre
Montage:
Schreibtisch
Tischmontage:
Klemme
Typ:
Fixiert
Höhenverstellung:
65 cm
... >
Neomounts
>
Mehr Lösungen
>
Schutzscheiben
Weitere Suchbegriffe:
Gesichtsschutzschild
,
Gesichtsschutzschirm
,
Gesichtsvisier
,
Schutzscheibe Helm
,
Visier
,
augenschutzschild
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 99,73*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,52*
€ 145,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,41*
€ 144,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,50*
€ 141,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,93*
€ 132,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,73*
€ 118,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer NSLS010, Silber
Neomounts
NSLS010
ab € 19,38*
Ähnlich
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer NSLS085, Grau
Neomounts
NSLS085GREY
ab € 25,10*
Ähnlich
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer NSLS085, Schwarz
Neomounts
NSLS085BLACK
ab € 23,55*
Ähnlich
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer NSLS085, Silber
Neomounts
NSLS085SILVER
ab € 25,16*
Ähnlich
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer NSLS200, Silber
Neomounts
NSLS200
ab € 33,57*
Ähnlich
Neomounts Flachbildschirm Bodenständer NS-FS100BLACK, Schwarz
Neomounts
NS-FS100BLACK
ab € 79,14*
Ähnlich
Neomounts Kabelabdeckung NS-CC050, Silber
Neomounts
NS-CC050SILVER
ab € 14,04*
Ähnlich
Neomounts Kabelsocken NS-CS200, Schwarz
Neomounts
NS-CS200BLACK
ab € 8,07*
Ähnlich
Neomounts Kabelsocken NS-CS200, Weiß
Neomounts
NS-CS200WHITE
ab € 8,08*
Ähnlich
Neomounts Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) NS-CLMP25, Schwarz
Neomounts
NS-CLMP25BLACK
ab € 10,07*
Ähnlich
Neomounts Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) NS-CLMP25, Weiß
Neomounts
NS-CLMP25WHITE
ab € 10,01*
Ähnlich
Neomounts Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) NS-CLMP40, Schwarz
Neomounts
NS-CLMP40BLACK
ab € 18,04*
Ähnlich
Neomounts Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) NS-CLMP40, Weiß
Neomounts
NS-CLMP40WHITE
ab € 17,97*
Ähnlich
Neomounts Laptop, Projektor & Flachbildschirm Bodenständer NS-FS200, Schwarz
Neomounts
NS-FS200BLACK
ab € 81,85*
Ähnlich
Neomounts Mediaplayer/Mini PC-Halterung NS-MPM100, Schwarz
Neomounts
NS-MPM100
ab € 20,57*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen