Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Mobiler Flachbild Ständer NS-M3600, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer NS-M3600, Schwarz
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer NS-M3600, Schwarz
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer NS-M3600, Schwarz
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer NS-M3600, Schwarz
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer NS-M3600, Schwarz
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer NS-M3600, Schwarz
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer NS-M3600, Schwarz
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer NS-M3600, Schwarz
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer NS-M3600, Schwarz
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer NS-M3600, Schwarz
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer NS-M3600, Schwarz
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer NS-M3600, Schwarz
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer NS-M3600, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-NS-M3600BLACK
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     NS-M3600BLACK
EAN/GTIN:
     8717371447403
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Der Neomounts Bodenständer, das Modell NS-M3600BLACK, ist ein mobiler Bodenständer für Flachbildschirme und Flachbild-Fernseher bis 80" (203 cm). Dieser mobile Ständer ist eine großartige Wahl für platzsparende Platzierung, wenn Wand-, Deckenmontage oder Schreibtisch Platzierung keine Option sind. Dieser Wagen ermöglicht Ihnen die Nutzung des Gerätes an mehreren Standorten Ihres Gebäudes. Gibt Ihnen die optimale Positionierung für sowohl stehende als sitzende Zuschauer, in jeder Anwendung, in jedem Teil von Ihrem Standort. Intelligentes Kabelmanagement führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm. Neomounts' Bodenständer NS-M3600BLACK hält Ihren Fernseher und AV-Geräten. Die Rollen erlaubt ihnen den Wagen dorthin zu bewegen, wo Sie es brauchen. Rollen Sie diesen Wagen leicht durch Türen und über Schwellen. Der Trolley ist mit vier massiven Lenkrollen ausgestattet, von denen die beiden vorderen Rollen mit einer Bremse ausgestattet sind. Der Bodenständer wird auch mit vier Nivellierfüßen geliefert. Neomounts NS-M3600BLACK verfügt eignet sich für Bildschirme bis 80" (203 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist 80 kg für einen Bildschirm. Das Stativ eignet sich für Bildschirme mit VESA 200x200 bis 600x400mm Lochmuster. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
37
Max. Bildschirmgröße (inch):
80
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
80
Bildschirme:
1
Min. VESA:
200x200 mm
Max. VESA:
600x400 mm
Montage:
Boden
Typ:
Fixiert
Höhenverstellung:
135-153 cm
Kabelführung:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,70*
€ 313,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,38*
€ 309,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,63*
€ 297,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,95*
€ 291,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,64*
€ 261,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
NSLS010
ab € 20,03*
Ähnlich
Neomounts
NSLS085GREY
ab € 25,18*
Ähnlich
Neomounts
NSLS085BLACK
ab € 23,56*
Ähnlich
Neomounts
NSLS085SILVER
ab € 25,21*
Ähnlich
Neomounts
NSLS200
ab € 34,05*
Ähnlich
Neomounts
NS-FS100BLACK
ab € 79,23*
Ähnlich
Neomounts
NS-CC050SILVER
ab € 14,06*
Ähnlich
Neomounts
NS-CS200BLACK
ab € 8,08*
Ähnlich
Neomounts
NS-CS200WHITE
ab € 8,11*
Ähnlich
Neomounts
NS-CLMP25BLACK
ab € 10,09*
Ähnlich
Neomounts
NS-CLMP25WHITE
ab € 10,10*
Ähnlich
Neomounts
NS-CLMP40BLACK
ab € 18,00*
Ähnlich
Neomounts
NS-CLMP40WHITE
ab € 18,01*
Ähnlich
Neomounts
NS-FS200BLACK
ab € 81,20*
Ähnlich
Neomounts
NS-MPM100
ab € 20,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.