Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Halterung TV
>
Artikel
Neomounts Menu Board-Wandhalterung NS-WMB200P, Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1024-NS-WMB200PBLACK
Hersteller:
Neomounts
Herst.-Nr.:
NS-WMB200PBLACK
EAN/GTIN:
8717371447366
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Neomounts Menu Board-Wandhalterung (vertikale Montage), Modell NS-WMB200PBLACK ist eine neigbare Wandhalterung für Flachbildschirme und Flachbild-Fernseher bis 52" (132 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl, wenn Sie die ultimative Flexibilität beim Fernsehen mit Flachbildschirm haben wollen. Neomounts Neigungstechnologie (0°/-5°/-10°) ermöglicht die Änderung auf jeden Betrachtungswinkel, um vollumfänglich die Möglichkeiten des Flachbildschirms zu nutzen. Die Tiefe dieser Halterung ist 7,8 cm. Neomounts NS-WMB200PBLACK eignet sich für 2 Bildschirme bis 52" (132 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist geeignet für 2 Bildschirme mit je max. 50 kg. Die Wandhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA 200x200 bis 400x600 mm Lochmuster (vertikale Montage). Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten..
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
40
Max. Bildschirmgröße (inch):
52
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
50
Bildschirme:
2
Min. VESA:
200x200 mm
Max. VESA:
400x600 mm
Montage:
Wand
Typ:
Neigen
Neigung (Grad):
10°
Rotation (Grad):
6°
Abstand zur Wand (cm):
7,8 cm
Höhenverstellung:
68 cm
Kabelführung:
Ja
... >
Neomounts
>
Wand
>
Menu Board-Halterungen
Weitere Suchbegriffe:
Monitorwandhalter
,
Monitorwandhalterung
,
Plasma Wandhalter
,
Plasma Wandhalterung
,
TV-Halterung
,
TV-Wandhalter
,
TV-Wandhalterung
,
Wandhalterung Monitor
,
Wandhalterung TFT Monitor
,
Kegelschliff Schliffklammern
,
Kegelschliff-Klammer
,
Kegelschliff-Klemme
,
Kegelschliffklammer
,
Kegelschliffklemme
,
Klemmen für Schliffverbindungen
,
Schliffklammern
,
Schliffklammern NS
,
Schliffklemme
,
newstar monitor-wandhalterung
,
halterung tv
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,35*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,61*
€ 298,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,60*
€ 295,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,50*
€ 282,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,06*
€ 276,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,35*
€ 268,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer NSLS010, Silber
Neomounts
NSLS010
ab € 19,92*
Ähnlich
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer NSLS085, Grau
Neomounts
NSLS085GREY
ab € 25,09*
Ähnlich
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer NSLS085, Schwarz
Neomounts
NSLS085BLACK
ab € 23,36*
Ähnlich
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer NSLS085, Silber
Neomounts
NSLS085SILVER
ab € 25,07*
Ähnlich
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer NSLS200, Silber
Neomounts
NSLS200
ab € 33,05*
Ähnlich
Neomounts Flachbildschirm Bodenständer NS-FS100BLACK, Schwarz
Neomounts
NS-FS100BLACK
ab € 78,54*
Ähnlich
Neomounts Kabelabdeckung NS-CC050, Silber
Neomounts
NS-CC050SILVER
ab € 14,04*
Ähnlich
Neomounts Kabelsocken NS-CS200, Schwarz
Neomounts
NS-CS200BLACK
ab € 8,06*
Ähnlich
Neomounts Kabelsocken NS-CS200, Weiß
Neomounts
NS-CS200WHITE
ab € 8,06*
Ähnlich
Neomounts Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) NS-CLMP25, Schwarz
Neomounts
NS-CLMP25BLACK
ab € 10,03*
Ähnlich
Neomounts Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) NS-CLMP25, Weiß
Neomounts
NS-CLMP25WHITE
ab € 10,04*
Ähnlich
Neomounts Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) NS-CLMP40, Schwarz
Neomounts
NS-CLMP40BLACK
ab € 18,00*
Ähnlich
Neomounts Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) NS-CLMP40, Weiß
Neomounts
NS-CLMP40WHITE
ab € 17,94*
Ähnlich
Neomounts Laptop, Projektor & Flachbildschirm Bodenständer NS-FS200, Schwarz
Neomounts
NS-FS200BLACK
ab € 80,73*
Ähnlich
Neomounts Mediaplayer/Mini PC-Halterung NS-MPM100, Schwarz
Neomounts
NS-MPM100
ab € 20,44*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen