Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Tablet-Ständer TABLET-D300, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Tablet-Ständer TABLET-D300, Weiß
Neomounts Tablet-Ständer TABLET-D300, Weiß
Neomounts Tablet-Ständer TABLET-D300, Weiß
Neomounts Tablet-Ständer TABLET-D300, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1024-TABLET-D300WHITE
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     TABLET-D300WHITE
EAN/GTIN:
     8717371446970
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
iPad Zubehör
Neomounts Tablet-Ständer, Modell TABLET-D300WHITE, Anti-Diebstahl-Tablet-Halterung mit Schloss, ist für den sicheren Anzeigezwecken in der Öffentlichkeit entwickelt. Für 9.7" iPad/ iPad Air/ iPad Pro. Diese Ständer ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung oder wenn Wand- oder Deckenmontage keine Option ist. Dieser Bodenständer steigert Ihre Investition durch eine Vielzahl von Projektionsmöglichkeiten über mehrere Räume, Verkaufsflächen oder Messen. Neomounts TABLET-D300WHITE ist abschließbar und bietet 75° freie Neigung und 90° Rotation für mehrere Betrachtungswinkel. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Garantie:
5 Jahre
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
1
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
75x75 mm
Montage:
Schreibtisch
Neigung (Grad):
75°
Rotation (Grad):
90°
Höhenverstellung:
30 cm
Kabelführung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ipad zubehör halter, ipad zubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
TABLET-S100SILVER
ab € 104,95*
Ähnlich
Neomounts
TABLET-S200SILVER
ab € 107,59*
Ähnlich
Neomounts
TABLET-D100SILVER
ab € 64,19*
Ähnlich
Neomounts
TABLET-D150SILVER
ab € 58,63*
Ähnlich
Neomounts
TABLET-UN200WHITE
ab € 31,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.