Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Tablet Sicherheitsgehäuse
>
Artikel
Neomounts Tablet-Ständer TABLET-UN200, Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1024-TABLET-UN200WHITE
Hersteller:
Neomounts
Herst.-Nr.:
TABLET-UN200WHITE
EAN/GTIN:
8717371447069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Mit diesem Universal-Tablet-Ständer, dem Neomounts Modell TABLET-UN200WHITE, positionieren Sie ein Tablet auf dem Schreibtisch. Dieser Ständer ist leicht einstellbar, so dass alle denkbaren Positionen des Tablets möglich sind. Dieser Ständer ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung auf dem Schreibtisch. Für die meisten 7"-10.1" Tablets.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
7
Max. Bildschirmgröße (inch):
10
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
1
Montage:
Schreibtisch
Neigung (Grad):
120°
Höhenverstellung:
15,5-26,5 cm
... >
Neomounts
>
Schreibtisch
>
Tablet-Halterungen
Weitere Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
,
Tablet-Ständer
,
Tablethalterung
,
Sicherheitsgehäuse für Tablet
,
Tablet Sicherheitsgehäuse
,
neomounts tablet-ständer
,
bürotisch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,68*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts Tablet-Bodenständer TABLET-S100, Silber
Neomounts
TABLET-S100SILVER
ab € 105,07*
Ähnlich
Neomounts Tablet-Bodenständer TABLET-S200, Silber
Neomounts
TABLET-S200SILVER
ab € 125,08*
Ähnlich
Neomounts Tablet-Ständer TABLET-D100, Silber
Neomounts
TABLET-D100SILVER
ab € 64,17*
Ähnlich
Neomounts Tablet-Ständer TABLET-D150, Silber
Neomounts
TABLET-D150SILVER
ab € 58,99*
Ähnlich
Neomounts Tablet-Ständer TABLET-D300, Weiß
Neomounts
TABLET-D300WHITE
ab € 65,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen