Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts TV-Wandhalterung WL35-550xx18, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-550xx18, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-550xx18, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-550xx18, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-550xx18, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-550xx18, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-550xx18, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-550xx18, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-550xx18, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-550xx18, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-550xx18, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-550xx18, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-550xx18, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-550xx18, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-550xx18, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-550xx18, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-550xx18, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-550xx18, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-550xx18, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-550xx18, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-550xx18, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-550xx18, Schwarz
Artikel-Nr.:
     1817-216135
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     WL35-550BL18
EAN/GTIN:
     8717371448752
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Neomounts WL35-550BL18 LEVEL ist eine neigbare Wandhalterung für Flachbildschirme bis 86" und einer maximalen Belastbarkeit von 60 kg. Die vielseitige Neigungstechnologie (12°) ermöglicht es Ihnen, den optimalen Betrachtungswinkel einzustellen.

Die LEVEL-550 Wandhalterung hat eine Tiefe von 3,3 cm und eignet sich für Bildschirme mit VESA-Lochmuster 100x100 bis 800x400 mm.

Die WL35-550BL18 verfügt über ein raffiniertes magnetisches Pull & Release-System, mit dem Sie den Fernseher im Handumdrehen anbringen und sicher und solide befestigen können. Anschließend können die Zug- und Entriegelungsbänder einfach hinter dem Bildschirm versteckt werden, indem der Magnet an der Halterung angeklickt wird. Die integrierte Wasserwaage gewährleistet eine einfache Montage der Halterung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
43
Max. Bildschirmgröße (inch):
86
Max. Gewicht (kg):
60
Bildschirme:
1
Min. VESA:
100x100 mm
Max. VESA:
800x400 mm
Montage:
Wand
Typ:
Neigen
Neigung (Grad):
12°
Abstand zur Wand (cm):
3,3 cm
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
24
pro Stück
€ 4,50*
ab € 46,76*
€ 60,90*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 47,39*
€ 61,71*
1 Tag
4
pro Stück
€ 13,00*
ab € 47,96*
€ 62,03*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 48,81*
€ 64,51*
2 Tage
27
pro Stück
€ 4,90*
ab € 49,87*
€ 64,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
WL35-750BL14
ab € 49,19*
Ähnlich
Neomounts
WL35-750BL16
ab € 55,56*
Ähnlich
Neomounts
WL35-750BL18
ab € 61,30*
Ähnlich
Neomounts
WL35S-950BL19
ab € 135,05*
Ähnlich
Neomounts
WL35S-910BL16
ab € 120,07*
Ähnlich
Neomounts
WL35-350BL12
ab € 15,09*
Ähnlich
Neomounts
WL35-350BL14
ab € 21,98*
Ähnlich
Neomounts
WL35-550BL12
ab € 15,95*
Ähnlich
Neomounts
WL35-550BL14
ab € 23,47*
Ähnlich
Neomounts
WL35-550BL16
ab € 29,26*
Ähnlich
Neomounts
WL35S-850BL12
ab € 34,31*
Ähnlich
Neomounts
WL35S-850BL14
ab € 42,53*
Ähnlich
Neomounts
WL35S-850BL16
ab € 51,78*
Ähnlich
Neomounts
WL35S-850BL18
ab € 68,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.