Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Monitorschwenkarm
>
Artikel
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-550xx16, Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1024-WL35-550BL16
Hersteller:
Neomounts
Herst.-Nr.:
WL35-550BL16
EAN/GTIN:
8717371448738
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Neomounts WL35-550BL16 LEVEL ist eine neigbare Wandhalterung für Flachbildschirme bis 75" und einer maximalen Belastbarkeit von 70 kg. Die vielseitige Neigungstechnologie (12°) ermöglicht es Ihnen, den optimalen Betrachtungswinkel einzustellen.
Die LEVEL 550 Wandhalterung hat eine Tiefe von 3,3 cm und eignet sich für Bildschirme mit VESA-Lochmuster 100x100 bis 600x400 mm.
Die WL35-550BL16 verfügt über ein raffiniertes magnetisches Pull & Release-System, mit dem Sie den Fernseher im Handumdrehen anbringen und sicher und solide befestigen können. Anschließend können die Zug- und Entriegelungsbänder einfach hinter dem Bildschirm versteckt werden, indem der Magnet an der Halterung angeklickt wird. Die integrierte Wasserwaage gewährleistet eine einfache Montage der Halterung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
40
Max. Bildschirmgröße (inch):
75
Max. Gewicht (kg):
70
Bildschirme:
1
Min. VESA:
100x100 mm
Max. VESA:
600x400 mm
Montage:
Wand
Typ:
Neigen
Neigung (Grad):
12°
Abstand zur Wand (cm):
3,3 cm
... >
Neomounts
>
Wand
>
TV-/Monitor-Halterungen
Weitere Suchbegriffe:
Monitorwandhalter
,
Monitorwandhalterung
,
Plasma Wandhalter
,
Plasma Wandhalterung
,
TV-Halterung
,
TV-Wandhalter
,
TV-Wandhalterung
,
Wandhalterung Monitor
,
Wandhalterung TFT Monitor
,
Bildschirm-Schwenkarm
,
Bildschirmschwenkarm
,
Flachbildschirm Schwenkarm
,
Monitor-Arm
,
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
halterung tv neigbar
,
halterung tv
,
newstar monitor-wandhalterung
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 30,08*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts Schwerlast-TV-Wandhalterung WL35S-950, Schwarz
Neomounts
WL35S-950BL19
ab € 133,38*
Ähnlich
Neomounts TV-Säulenhalterung WL35S-910xx16, Schwarz
Neomounts
WL35S-910BL16
ab € 117,50*
Ähnlich
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-350xx12, Schwarz
Neomounts
WL35-350BL12
ab € 14,72*
Ähnlich
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-350xx14, Schwarz
Neomounts
WL35-350BL14
ab € 21,51*
Ähnlich
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-550xx12, Schwarz
Neomounts
WL35-550BL12
ab € 15,83*
Ähnlich
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-550xx14, Schwarz
Neomounts
WL35-550BL14
ab € 22,78*
Ähnlich
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-550xx18, Schwarz
Neomounts
WL35-550BL18
ab € 46,20*
Ähnlich
Neomounts TV-Wandhalterung WL35S-850xx12, Schwarz
Neomounts
WL35S-850BL12
ab € 32,86*
Ähnlich
Neomounts TV-Wandhalterung WL35S-850xx14, Schwarz
Neomounts
WL35S-850BL14
ab € 41,49*
Ähnlich
Neomounts TV-Wandhalterung WL35S-850xx16, Schwarz
Neomounts
WL35S-850BL16
ab € 50,15*
Ähnlich
Neomounts TV-Wandhalterung WL35S-850xx18, Schwarz
Neomounts
WL35S-850BL18
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen