Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Werkzeug Set Elektriker Schraubendreher, Flachrundzange, Seitenschneider 6-tlg. inkl. Werkzeugmappe (26755)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     5417B-p500953
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26755
EAN/GTIN:
     4010995267551
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Flachrundzange
Halbrundzange

Steigert Ihre Effizienz: Kompaktes und platzsparendes Werkzeugsortiment.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Ausfuehrung: VDE-Werkzeuge mit Schutzisolation 1.000 V AC, GS-geprüft.

Ausfuehrung: Taschenformat ca. 31 x 24 x 4 cm.

Ausfuehrung: Hochwertige Werkzeuge in praktischer Werkzeugtasche.

Ausfuehrung: Einzeln geprüft auf elektrische Sicherheit nach IEC 60900:2012.

Das 6-tlg. Werkzeugset bietet die Grundausstattung für die gängigsten Anwendungen von Elektrikern. Die vollständig aufklappbare Werkzeugtasche mit Reißverschluss und Tragegriff sowie Einsteckfächern für die Handwerkzeuge bietet ausreichend Platz und eine übersichtliche Anordnung. Mit den isolierten SoftFinish® electric SlimFix Schraubendrehern können dank der besonders schlanken Klinge auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. Der ebenfalls isolierte Kraftseitenschneider mit DynamicJoint Technologie, einer einzigartigen Gelenkkonstruktion für optimale Übertragung der Handkraft, rundet die Ausstattung der Werkzeugtasche ab.

Inhalt:

  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric Schlitz 3,5 mm x 100 mm (00822)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric Schlitz 5,5 mm x 125 mm (00826)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric Phillips PH2 x 100 mm (00848)
  • 1x Flachrundzange Professional electric mit Schneide gerade Form 200 mm, 8" (26727)
  • 1x Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)
  • 1x Werkzeugmappe
Weitere Informationen:
VDE zertifiziert:
Ja
Werkzeug für Elektrik:
Ja
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie / Akku:
Nein
... > Wiha > Zangen > Zangensätze
Weitere Suchbegriffe: Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Kombinationszange, Kombinationszangen, Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, VDE-Seitenschneider, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, kombizange vde 160mm, modul werkzeuge, wiha werkzeugmodul, Zange, Elektriker, Elektroinstallation, VDE, Elektroinstallateur, VDE Prüfung, Elektriker Werkzeug, Fünf Sicherheitsregeln, VDE Werkzeug, werkzeug elektriker, Werkzeug für Elektriker, isoliertes Werkzeug, isoliertes Werkzeug 1000v, vollisoliertes Werkzeug, Elektrikerwerkzeug, vde geprüft, Elektrik, Elektriker Werkzeuge, werkzeug elektrik, werkzeug für elektriker, Elektriker Werkzeug Set, VDE Werkzeugset, Werkzeug Set Elektriker, elektriker werkzeug satz, satz elektriker, werkzeug satz elektriker, vde schraubenzieherset, set elektriker, Elektriker Werkzeugtasche, Werkzeugtasche Elektriker, elektriker werkzeugkasten, elektriker werkzeug tasche, elektriker werkzeug koffer klein, koffer, werkzeug koffer
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 58,06*
€ 74,52*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 59,80*
€ 74,99*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 61,83*
€ 80,39*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 65,44*
€ 81,42*
pro Stück
Frei Haus
ab € 67,73*
€ 83,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 58,06* pro Satz)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
26727
ab € 18,13*
Sonstiges
Wiha
00848
ab € 5,41*
Sonstiges
Wiha
00822
ab € 3,29*
Sonstiges
Wiha
00826
ab € 5,11*
Sonstiges
Wiha
43335
ab € 16,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.