Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Crimpwerkzeug für Aderendhülsen 220 mm, 0.75 - 16 (45955)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-45955
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     45955
EAN/GTIN:
     4010995459550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange

Maße Produkt: 80 x 220 x 25 mm

Anwendung: Zur Verarbeitung von Aderendhülsen mit und ohne Isolierkragen.

Zur Verarbeitung von Aderendhülsen mit und ohne Isolierkragen 0,75 - 16,0 mm²

Hochwertige Vercrimpung dank automatisch angepasstem Pressdruck

Manueller Abbruch durch Notentriegelung

Bei der klassischen Anwendung von Crimpzangen besteht die Gefahr, dass die Aderendhülsen in der Zange verkanten oder fehlerhaft vercrimpt werden. Mit der Crimpzange mit Trapez-Pressung von Wiha können unnötige Kabel- und Verbinderabfälle vermieden werden. Sie präsentiert sich mit einem Crimpbereich von 0,75 bis 16,0 mm² und deckt so einen Großteil der Anwendungen ab. Eine hochwertige Vercrimpung ergibt sich dank automatisch angepasstem Pressdruck sowie der Möglichkeit, den Crimpvorgang manuell durch eine Notentriegelungsfunktion abbrechen zu können.

Crimpung gemäß DIN 46228.

Weitere Informationen:
VDE zertifiziert:
Nein
Werkzeug für Elektrik:
Ja
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Breite (mm):
80 mm
Höhe (mm):
23 mm
Gesamtlänge (mm):
220 mm
Abisolierbereich Querschnitt min (mm²):
0.75 mm²
Abisolierbereich Querschnitt max (mm²):
16 mm²
Abisolierbereich Querschnitt min – max (mm²):
0.75 - 16
AWG-Größe min:
19
AWG-Größe max:
6
AWG-Größe min - max:
19 - 6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,54*
€ 129,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,41*
€ 127,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,22*
€ 124,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,59*
€ 120,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,39*
€ 103,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.