Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-6168896 Herst.-Nr.: 6168896 EAN/GTIN: 4002390061971 |
| |
|
| | |
| - Vorteil Neodym-Magnet: Hohe Haftkraft bei geringem Volumen
- Kegelform, besonders gut zu greifen
- Vielseitig einsetzbar, z. B. zum Anbringen von Hinweisschildern oder Schlüsseln
- Idee: Schnur oder Draht zwischen zwei Magnete spannen und mit maulys® z. B. Bilder befestigen
- Stabil: Gehäuse aus Stahl
- Design in Form und Oberfläche, wirkt edel auf Boards oder Magnetstreifen
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff, mit Euroloch-Aufhängung
- Bitte beachten: Sicherheitshinweise zu Neodym-Magneten auf www.maul.de
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Gut zu greifen durch Kegelform. Mit starkem Neodym-Magnet | Farbe: | hellsilber | Höhe: | 24 | Werkstoff: | Stahl | Durchmesser: | 22 | Sonderform: | Kegel | Tragfähigkeit: | 14000 | Ausführung des Inhalts mit Packung: | 4 Stück | Herstellerproduktbezeichnung: | Neodym-Kegelmagnet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 15,81* | € 22,38* | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 16,86* | € 23,75* | | | | | 14 Tage | | | 2 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 18,06* | € 24,37* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 17,48* | € 24,50* | | | | | | | | 1 | | pro Satz | € 6,95* | ab € 18,55* | € 26,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 4 Stück (ab € 3,9525* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|