Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2114-6386099 Herst.-Nr.: 6386099 EAN/GTIN: 4002390023573 |
| |
|
| | |
| - Ordnungssystem durch tiefgezogenes Innenteil
- Made in Germany
- In praktischer Aufbewahrungsbox, 30,5 x 24,0 x 6,0 cm
- Inhalt:
- 4 Boardmarker XL Rundspitze 2,0-2,5 mm: rot, blau, grün, schwarz
- 1 Tafelwischer
- 10 Blatt Tafelwischer-Vlies
- 1 Flasche Whiteboardreiniger, 250 ml
- 5 graue Kugelmagnete, Ø 30 mm
Weitere Informationen: | | Herstellerproduktbezeichnung: | Zubehör-Set, Karton | Alleinstellungsmerkmal: | Praktische Aufbewahrungsbox 30,5x24x6 cm. Inhalt: 4 Boardmarker XL Rundspitze 2-2,5 mm, 1 Tafelwischer, 10 Blatt Tafelwischer-Vlies, 1 Flasche Whiteboardreiniger 250 ml, 5 graue Kugelmagnete Ø 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Tafellöscher, Tafelwischer, Whiteboard-Löscher, Whiteboardlöscher, Tafelzubehör-Set, Zubehörset (Magnettafel), Tafelreiniger, Whiteboard-Reiniger, Whiteboard-Reinigungsschaum, Whiteboardreiniger, Whiteboard-Zubehörset, Whiteboardzubehör, Whiteboardzubehörset, sammelbehälter |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2114 | | | | | | pro Satz | € 4,95* | ab € 21,15* | € 28,93* | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Satz | € 4,95* | ab € 21,12* | € 28,93* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Satz | € 5,87* | ab € 22,54* | € 30,81* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Satz | € 5,99* | ab € 23,34* | € 32,69* | | | | | | | | | | pro Satz | € 4,00* | ab € 23,17* | € 32,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2114 | | Versand: Lager 2114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|