Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung WM65R Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung WM65R Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen
Samsung WM65R Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen
Samsung WM65R Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen
Samsung WM65R Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen
Samsung WM65R Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen
Samsung WM65R Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen
Samsung WM65R Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen
Samsung WM65R Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen
Samsung WM65R Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen
Samsung WM65R Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen
Samsung WM65R Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen
Samsung WM65R Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen
Samsung WM65R Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen
Samsung WM65R Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen
Samsung WM65R Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen
Samsung WM65R Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen
Samsung WM65R Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen
Samsung WM65R Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen
Samsung WM65R Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen
Samsung WM65R Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen
Samsung WM65R Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen
Samsung WM65R Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen
Samsung WM65R Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen
Samsung WM65R Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen
Samsung WM65R Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen
Samsung WM65R Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen
Samsung WM65R Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen
Samsung WM65R Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen
Samsung WM65R Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen
Samsung WM65R Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen
Samsung WM65R Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen
Samsung WM65R Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen
Samsung WM65R Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen
Samsung WM65R Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen
Samsung WM65R Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen
Samsung WM65R Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen
Samsung WM65R Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen
Samsung WM65R Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen
Samsung WM65R Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen
Samsung WM65R Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen
Samsung WM65R Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen
Samsung WM65R Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen
Samsung WM65R Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen
Samsung WM65R Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen
Samsung WM65R Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen
Samsung WM65R Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen
Samsung WM65R Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen
Samsung WM65R Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen
Samsung WM65R Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen
Samsung WM65R Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen
Samsung WM65R Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen
Samsung WM65R Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen
Samsung WM65R Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen
Samsung WM65R Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen
Samsung WM65R Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Touchscreen
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH65WMRWBGC
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH65WMRWBGC
EAN/GTIN:
     8801643913397
Suchbegriffe:
Digitales Flip-Chart
Digitales Flip-Chart-System
Digitales Flipchart
E-Board
Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale:
65 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit:
350 cd/m²
HD-Typ:
4K Ultra HD
Touchscreen:
Ja
Reaktionszeit:
8 ms
Kontrastverhältnis:
4000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.372 x 0.372 mm
Horizontaler Scanbereich:
30 - 81 kHz
Vertikaler Scanbereich:
48 - 75 Hz
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Eingabestift:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Breite:
1522.4 mm
Tiefe:
62.9 mm
Höhe:
897.6 mm
Gewicht:
4000 g
Verpackungsbreite:
1691 mm
Verpackungstiefe:
198 mm
Verpackungshöhe:
1055 mm
Paketgewicht:
50600 g
Zweck:
Universal
Schnellstartübersicht:
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
181.5 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50-60 Hz
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Produktdesign:
Digital Beschilderung Flachbildschirm
Produktfarbe:
Weiß
Unterstützte Positionierung:
Drinnen
VESA-Halterung:
Ja
Ausrichtung:
Horizontal/Vertical
Panel-Montage-Schnittstelle:
400 x 400 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
USB Anschluss:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
RS232:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronisches Whiteboard, Interactive Whiteboard, Interaktive Weißwand-Tafel, Interaktive Weißwandtafel, Interaktives Whiteboard, Panaboard, Flip-Chart, Flipchart, Flipchart-Tafel, Flipcharttafel, Digital Signage, LFD, Large Format Display, Public Display, Signage Display, Samsung 4K Monitore, Samsung Monitore (4K), Samsung Monitore (UHD), Samsung Monitore (UltraHD), Samsung UHD Monitore, Samsung UltraHD Monitore, Samsung Monitor (Alle), Samsung Monitore (Alle), Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, 4K Monitor, 4K Monitore, UHD Monitor, UHD Monitore, UltraHD Monitor, UltraHD Monitore, samsung bildschirm 65", samsung 4k monitore, 4k monitor samsung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.125,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.222,38*
€ 1.454,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.212,82*
€ 1.443,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.173,07*
€ 1.395,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.149,25*
€ 1.367,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.125,24*
€ 1.339,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
LFD-W1000
ab € 63,17*
Zubehör
Neomounts by Newstar
LFD-W2000
ab € 94,99*
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-W2250BLACK
ab € 578,86*
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2250BLACK
ab € 643,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.