Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung WM85R interactive whiteboard 2,16 m (85") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung WM85R interactive whiteboard 2,16 m (85") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Samsung WM85R interactive whiteboard 2,16 m (85") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Samsung WM85R interactive whiteboard 2,16 m (85") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Samsung WM85R interactive whiteboard 2,16 m (85") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Samsung WM85R interactive whiteboard 2,16 m (85") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Samsung WM85R interactive whiteboard 2,16 m (85") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Samsung WM85R interactive whiteboard 2,16 m (85") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Samsung WM85R interactive whiteboard 2,16 m (85") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Samsung WM85R interactive whiteboard 2,16 m (85") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Samsung WM85R interactive whiteboard 2,16 m (85") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH85WMRWLGCXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH85WMRWLGCXEN
EAN/GTIN:
     8806090634314
Suchbegriffe:
Digitales Flip-Chart
Digitales Flip-Chart-System
Digitales Flipchart
E-Board
So macht Lernen richtig Spaß
Der Samsung Flip 2 ist eine optimierte Lösung für digitales und modernes Unterrichten. Flip 2 bietet eine leicht zu bedienende digitale Schreibfläche mit verschiedenen Schriften und Stiftbreiten, viele Verbindungsmöglichkeiten und weitere interessante Funktionen auf einem großen 85-Zoll UHD Display.

Teamwork auf 85 Zoll
Bis zu 10 Personen gleichzeitig können auf dem großen 85-Zoll UHD-Display des Samsung Flip 2 schreiben. So können viele Unterrichtsteilnehmer direkt und aktiv am Unterricht teilnehmen, was die Effizienz steigern und Gruppenarbeiten erleichtern kann.

Skizzieren und Schreiben für mehr Ideen
Flip 2 bietet mit verschiedenen Farben, Schriften und Stiftbreiten ein natürliches Schreibgefühl. Nutzer können auf dem Flip 2 nahezu mit jedem stiftähnlichen Gegenstand schreiben und malen. Außerdem können die Inhalte auch schnell wieder mit dem Finger oder der Handfläche entfernt werden.

Schaffen Sie wahre Meisterwerke
Im Pinselmodus erkennt Samsung Flip 2 verschiedene Stiftstärken, sodass Kunstwerke mit einem Pinselstrich vollendet werden können. Zeigen Sie Ihre kreative Seite im Wasserfarbmodus und Ölfarbmodus: hier können verschiedene Stile und Muster verwendet und sogar eigene Farben gemischt werden.

Beliebiger Hintergrund
Flip 2 WM85R ermöglicht es, auf jedem Hintergrund skizzieren und schreiben zu können. Einfach die Funktion zur selektiven Auswahl wählen und Kommentare, Skizzen oder andere Notizen auf dem gewählten Inhalt hinzufügen, ohne dabei den ursprünglichen Hintergrund zu verändern.

Zahlreiche Verbindungsmöglichkeiten
Nutzer können die komplette Bandbreite an Verbindungsmöglichkeiten des Flip 2 nutzen. Mit USB, HDMI, DP, NFC, Screen Mirroring und einem zusätzlichen OPS-Slot kann sich flexibel mit dem Flip 2 verbunden werden und Inhalte von anderen kompatiblen Geräten angezeigt und ganz einfach geteilt werden – für mehr Zeit und Konzentration für Schüler und Kollegen.

Synchronisierte Bildschirm-Betrachtung
Die Touch Out-Funktion erlaubt es Lehrern, ihre kompatiblen Endgeräte mit dem Flip 2 zu verbinden und Inhalte in Echtzeit zu zeigen und zu teilen. Alle Änderungen, die auf dem Flip 2 vorgenommen werden, sind zeitgleich auch auf dem verbundenen Gerät zu sehen und umgekehrt genauso.

Einfache Inhaltsnavigation
Mit bis zu 20 Seiten per Rolle verfügt Samsung Flip 2 über genug Platz, sodass bequem durch viele Inhalte und Seiten gescrollt werden kann. Außerdem ist das nutzerfreundliche Menü einfach zu bedienen, sodass Zeit gespart werden kann – und mit dem Quick Finder kann zusätzlich eine Vorschau der Inhalte angezeigt werden und direkte Änderungen auf dem Display vorgenommen werden.

Direkter Zugriff auf Dokumente
Microsoft Office- und Adobe PDF-Dateien ganz einfach auf dem Samsung Flip 2 öffnen. Der integrierte Dokumentbetrachter ermöglicht einen einfachen Zugang zu persönlichen Dokumenten.

Zahlreiche Formate, für jede Form von Unterricht
Der Samsung Flip 2 bietet eine Vielzahl von Vorlagen und Werkzeugen - von Stundenplänen bis hin zu Kalendern -, die in Schulklassen und Lernumgebungen verwendet werden können. Anstatt auf physischem Papier zu schreiben und es wegzuwerfen, können Lehrer und Schüler dank digitaler Displays ihre Effizienz und Freude am Unterricht steigern.

Individueller Bildschirmschoner für effektive Kommunikation
Wenn Samsung Flip 2 mal gerade nicht genutzt wird, können Sie anstelle eines weißen Hintergrundes einfach ein Bild Ihrer Wahl einstellen. Das bedeutet, dass Sie mit Samsung Flip 2 viele verschiedene Inhalte, wie z.B. wichtige Veranstaltungen oder Termine an die Schüler kommunizieren können.

Inhalte schützen
Der Samsung Flip 2 schützt vertrauliche Klassen- und Lerninhalte, damit sie immer in den richtigen Händen sind. Mit der verbesserten Sicherheitssperre, bestehend aus sechs Ziffern, kann jede Lehrkraft sensible Informationen vor unerlaubten Zugriffen schützen.

Einfache Management-Lösung
Mit der Samsung Remote Management-Lösung können Nutzer auch aus der Ferne Display-Einstellungen am Flip 2 vornehmen: Schalten Sie das Display an und aus, ändern Sie den PIN-Code, sperren Sie das Netzwerk oder den USB-Anschluss oder nehmen Einstellungen am Proxy-Server vor.
Weitere Informationen:
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Produktfarbe:
Schwarz
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
600 x 400 mm
Bildschirmdiagonale:
85 "
Touchscreen:
Ja
Helligkeit:
350 cd/m²
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Kontrastverhältnis:
4000:1
Reaktionszeit:
6 ms
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.4875 x 0.4875 mm
Farbskala:
72 %
Digital horizontale Frequenz:
30 - 81 kHz
Digital vertikale Frequenz:
48 - 75 Hz
Verpackungsbreite:
2136 mm
Verpackungstiefe:
260 mm
Verpackungshöhe:
1311 mm
Paketgewicht:
91500 g
Betriebsanleitung:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Fernbedienung enthalten:
Ja
Breite:
1942.8 mm
Höhe:
1144.1 mm
Tiefe:
69.4 mm
Gewicht:
74500 g
Installiertes Betriebssystem:
Tizen 5.0
Prozessor-Taktfrequenz:
1.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
2
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
151 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 / 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.864,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.941,17*
€ 4.689,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.920,91*
€ 4.665,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.876,86*
€ 4.613,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.864,15*
€ 4.598,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
LFD-W1000
ab € 63,48*
Zubehör
Neomounts by Newstar
LFD-W2000
ab € 94,84*
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-W2250BLACK
ab € 577,32*
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2250BLACK
ab € 646,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.