Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE AKTENKLAMMERN, 50 mm, verkupfert


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE AKTENKLAMMERN, 50 mm, verkupfert
DURABLE AKTENKLAMMERN, 50 mm, verkupfert
DURABLE AKTENKLAMMERN, 50 mm, verkupfert
DURABLE AKTENKLAMMERN, 50 mm, verkupfert
Artikel-Nr.:
     388-27803E-20
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     121224
EAN/GTIN:
     4005546102085
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Qualität: verkupfert. Größe: 50 mm. Inhalt pro Packung: 100 Stck. • Aktenklammern verkupfert • Gewellt für sicheren Halt • Größe: 50 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1212
Außenmaße (Länge):
50 mm
Farbe:
Verkupfert
Material:
Metall
Materialzusatz:
verkupfert
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, durable aktenklammer 50mm verkupfert, akten klammer, aktenklammern 50mm, briefklammer, heftklammer, kreuzklammer, schmetterlingsklammer, akten-klammer, aktenklammer, papierklammer, büroklammern, büroklammer, briefklammern, klammer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 388
unbekannt
20
pro Packung
€ 4,50*
ab € 1,3365*
€ 1,905*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1,12*
€ 2,10*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,15*
€ 2,18*
1 Tag
240
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,20*
€ 2,23*
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 1,69*
€ 2,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 1,905*
€ 2,26695
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,805*
€ 2,14795
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 1,766*
€ 2,10154
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,736*
€ 2,06584
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,7065*
€ 2,03074
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,3365*
€ 1,59044
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,01337* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 38,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
122625
ab € 1,02*
Ähnlich
Durable
122725
ab € 2,78*
Ähnlich
Durable
121324
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.