Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Büroklammernspender
>
Büroklammer
>
Artikel
DURABLE AKTENKLAMMERN, 77 mm, verkupfert
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DURABLE
icecat
Lager 388
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
388-27805E-10
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
121324
EAN/GTIN:
4005546102092
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Qualität: verkupfert. Größe: 77 mm. Inhalt pro Packung: 100 Stck. • Aktenklammern verkupfert • Gewellt für sicheren Halt • Größe: 77 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1213
Außenmaße (Länge):
77 mm
Farbe:
Verkupfert
Material:
Metall
Materialzusatz:
verkupfert
... >
Schreibtisch-Organisation
>
Schreibtisch-Accessoires
>
Kleine Helfer
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Klammer
,
Büroklammer
,
durable aktenklammern 77mm
,
akten klammer
,
aktenklammern 77mm
,
briefklammer
,
heftklammer
,
kreuzklammer
,
schmetterlingsklammer
,
akten-klammer
,
aktenklammer
,
papierklammer
,
büroklammern
,
büroklammer
,
briefklammern
,
klammer
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 388
5 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,328*
€ 4,658*
Lager 467
7 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,86*
€ 4,89*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,93*
€ 4,97*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 3,04*
€ 5,13*
Lager 690
2 Tage
121
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,07*
€ 5,21*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,658*
€ 5,54302
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,548*
€ 5,41212
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,206*
€ 5,00514
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,148*
€ 4,93612
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,328*
€ 3,96032
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 46,58* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 388
Versand:
Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 388
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE AKTENKLAMMERN VERZINKT 50 MM, verzinkt
Durable
122625
ab € 1,02*
Ähnlich
DURABLE AKTENKLAMMERN VERZINKT 77 MM, verzinkt
Durable
122725
ab € 2,78*
Ähnlich
DURABLE AKTENKLAMMERN, 50 mm, verkupfert
Durable
121224
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen