Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE AKTENKLAMMERN VERZINKT 50 MM, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE AKTENKLAMMERN VERZINKT 50 MM, verzinkt
DURABLE AKTENKLAMMERN VERZINKT 50 MM, verzinkt
DURABLE AKTENKLAMMERN VERZINKT 50 MM, verzinkt
Artikel-Nr.:
     C1138-122625
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     122625
EAN/GTIN:
     4005546106526
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Qualität: verzinkt. Größe 50 mm. Inhalt pro Packung: 100 Stück • Aktenklammern verzinkt • Gewellt für sicheren Halt • Größe: 50 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1226
Außenmaße (Länge):
50 mm
Farbe:
Verzinkt
Material:
Metall
Materialzusatz:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, durable briefklammern verzinkt 50mm, akten klammer, aktenklammern 50mm, briefklammer, heftklammer, kreuzklammer, schmetterlingsklammer, akten-klammer, aktenklammer, papierklammer, büroklammern, büroklammer, briefklammern, klammer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
122725
ab € 2,79*
Ähnlich
Durable
121224
ab € 1,12*
Ähnlich
Durable
121324
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.