Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DURABLE BRIEFABLAGESCHALE TREND, transluzent blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE BRIEFABLAGESCHALE TREND, transluzent blau
DURABLE BRIEFABLAGESCHALE TREND, transluzent blau
DURABLE BRIEFABLAGESCHALE TREND, transluzent blau
DURABLE BRIEFABLAGESCHALE TREND, transluzent blau
DURABLE BRIEFABLAGESCHALE TREND, transluzent blau
Artikel-Nr.:
     C1138-1701626540
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1701626540
EAN/GTIN:
     7318081626549
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Briefablageschale für die Formate A4 bis C4. Mit variablem Öffnungswinkel für leichten Zugriff. • Briefablageschale für schnellen Zugriff auf Unterlagen • Stapelbar mit variablem Öffnungswinkel, dadurch einfacher Zugang zu den abgelegten Dokumenten • Hochglänzende Optik • Für die Formate DIN A4 bis DIN C4
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1701626
Außenmaße (B x H x L/T):
254 mm x 70 mm x 340 mm
Farbe:
Transluzent Blau
Für Formate:
A4-C4
Ausrichtung:
hoch
Serie:
TREND
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H x T):
246 mm x 55 mm x 335 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb, ablageschale, ablagefächer, aufbewahrungsschale, dokumentenbox, briefablageschale, briefablage, briefkorb, dokumentenablage, ablageschale stapelbar
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
770427
ab € 19,03*
Ähnlich
Durable
770557
ab € 17,78*
Ähnlich
Durable
771107
ab € 4,50*
Ähnlich
Durable
1700786058
ab € 9,18*
Ähnlich
Durable
1700801058
ab € 3,33*
Ähnlich
Durable
1701672012
ab € 108,25*
Ähnlich
Durable
1701672060
ab € 1,64*
Ähnlich
Durable
1701672003
ab € 2,25667*
Ähnlich
Durable
1701672400
ab € 1,59*
Ähnlich
Durable
1701672010
ab € 1,59*
Ähnlich
Durable
775606
ab € 1,66*
Ähnlich
Durable
775610
ab € 1,65*
Ähnlich
Durable
775601
ab € 1,65*
Ähnlich
Durable
1701567058
ab € 1,79*
Ähnlich
Durable
1701567010
ab € 20,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.