Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Prospektpräsentation
>
Wandprospekthalter
>
Artikel
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIPLUS 2 A4, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DURABLE
icecat
Lager 505
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-9008060
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
1709008060
EAN/GTIN:
7318089008064
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Prospekthalter zur Wandbefestigung. Mit 2 Fächern für A4 Dokumente. • Wandprospekthalter mit 2 Fächern für Informationen im A4 Hochformat • Füllvermögen 23 mm • Ideal für die Information am Empfang, in Ausstellungsräumen, in Wartebereichen und auf Messen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1709008
Außenmaße (B x H x L/T):
247 mm x 360 mm x 100 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A4
Füllmenge:
23 mm
Ausrichtung:
hoch
Serie:
FLEXIPLUS
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H x T):
247 mm x 360 mm x 23 mm
... >
Informieren und Präsentieren
>
Prospektspender und Aufsteller
>
Prospektspender
Weitere Suchbegriffe:
Prospektspender
,
Prospektständer
,
Präsentationsständer
,
Prospekt-Wandhalter
,
Wand-Prospekthalter
,
Wandprospekthalter
,
durable prospektspender a4 quer schwarz
,
präsentationsständer
,
durable präsentationsständer
,
flexiplus
,
prospekspendersystem
,
prospektspender
,
prospekthalter
,
wandaufsteller
,
tischaufsteller
,
thekenaufsteller
,
präsentiersystem
,
prospektspender-set
,
prospektspenderset
,
präsentation
,
informationssystem
,
präsentationssystem
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,57*
€ 13,73*
Lager 467
10 Tage
16
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,15*
€ 15,18*
Lager 388
5 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,50*
ab € 10,57*
€ 18,16*
Lager 94QG7
3 Tage
29
pro Paket
€ 2,90*
ab € 15,38*
€ 22,26*
Lager 690
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 15,81*
€ 22,92*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Prospektspender COMBIBOXX 1/3 A4, transparent
Durable
859019
ab € 6,48*
Ähnlich
DURABLE Prospektspender COMBIBOXX A4 SET L, transparent
Durable
858019
ab € 15,17*
Ähnlich
DURABLE Prospektspender COMBIBOXX A4 SET XL, transparent
Durable
858619
ab € 22,39*
Ähnlich
DURABLE Prospektspender COMBIBOXX A4, transparent
Durable
857819
ab € 7,65*
Ähnlich
DURABLE Prospektspender COMBIBOXX PRO, transparent
Durable
861319
ab € 19,71*
Ähnlich
DURABLE PROSPEKTSPENDER, 150 x 227 x 85 mm, transparent
Durable
859519
ab € 6,52*
Ähnlich
DURABLE PROSPEKTSPENDER, 212 x 306 x 125 mm, transparent
Durable
859419
ab € 9,73*
Ähnlich
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIBOXX 12 A4 QUERFORMAT, schwarz
Durable
1709781060
ab € 37,17*
Ähnlich
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIBOXX 12 A4 QUERFORMAT, transparent
Durable
1709781400
ab € 37,07*
Ähnlich
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIBOXX 12 A4 QUERFORMAT, weiss
Durable
1709781010
ab € 37,96*
Ähnlich
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIBOXX 12 A4, schwarz
Durable
1709763060
ab € 36,50*
Ähnlich
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIBOXX 12 A4, transparent
Durable
1709763400
ab € 37,07*
Ähnlich
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIBOXX 12 A4, weiss
Durable
1709763010
ab € 36,50*
Ähnlich
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIBOXX 6 A4 QUERFORMAT, schwarz
Durable
1709785060
ab € 22,23*
Ähnlich
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIBOXX 6 A4 QUERFORMAT, transparent
Durable
1709785400
ab € 21,53*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen