Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schubladenbox IDEALBOX 7, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Schubladenbox IDEALBOX 7, grau
DURABLE Schubladenbox IDEALBOX 7, grau
Artikel-Nr.:
     C1138-1712000050
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1712000050
EAN/GTIN:
     7318082000058
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox durable grau
schubladenbox
durable schubladenbox
Schubladenbox für die Aufbewahrung von schriftlichen Unterlagen bis Format C4. Mit 7 offenen Schubladen. • Schubladenbox mit 7 offenen Schubladen • Für Unterlagen bis C4 Format • Für den Schreibtisch, Büro- und Thekenschränke oder Regale
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1712000
Außenmaße (B x H x L/T):
250 mm x 322 mm x 365 mm
Farbe:
Grau
Für Formate:
A4-C4
Serie:
IDEALBOX
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS
Innenmaße (B x H x T):
235 mm x 34 mm x 325 mm
Anzahl Schubladen:
7
Weitere Suchbegriffe: ablagebox, schubladenbox kunststoff, schubladenkasten, aufbewahrungsbox, schubladenschrank, ordnungsbox, bürobox
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1712003058
ab € 25,72*
Ähnlich
Durable
1712000540
ab € 40,35*
Ähnlich
Durable
1712000400
ab € 40,66*
Ähnlich
Durable
1712003050
ab € 25,80*
Ähnlich
Durable
1712002050
ab € 27,67*
Ähnlich
Durable
760527
ab € 46,92*
Ähnlich
Durable
760727
ab € 52,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.