Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schubladenbox IDEALBOX 7, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Schubladenbox IDEALBOX 7, transparent
DURABLE Schubladenbox IDEALBOX 7, transparent
Artikel-Nr.:
     690-897368100
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1712000400
EAN/GTIN:
     7318082000409
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox 4 offene schübe
schubladenbox
schubladenbox transparent
Schubladenbox für die Aufbewahrung von schriftlichen Unterlagen bis Format C4. Mit 7 offenen Schubladen. • Schubladenbox mit 7 offenen Schubladen • Für Unterlagen bis C4 Format • Für den Schreibtisch, Büro- und Thekenschränke oder Regale
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1712000
Außenmaße (B x H x L/T):
250 mm x 322 mm x 365 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4-C4
Serie:
IDEALBOX
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS
Innenmaße (B x H x T):
235 mm x 34 mm x 325 mm
Anzahl Schubladen:
7
Weitere Suchbegriffe: ablagebox, schubladenbox kunststoff, schubladenkasten, aufbewahrungsbox, schubladenschrank, ordnungsbox, bürobox
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 40,66*
€ 54,54*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 40,83*
€ 54,69*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 40,81*
€ 54,99*
8 Tage
30
pro Packung
Frei Haus
ab € 201,22*
€ 253,16*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1712000050
ab € 41,10*
Ähnlich
Durable
1712000540
ab € 40,35*
Ähnlich
Durable
760127
ab € 30,54*
Ähnlich
Durable
760327
ab € 29,68*
Ähnlich
Durable
760627
ab € 63,53*
Ähnlich
Durable
760427
ab € 47,21*
Ähnlich
Durable
760527
ab € 46,92*
Ähnlich
Durable
760727
ab € 52,84*
Ähnlich
Durable
763027
ab € 62,36*
Ähnlich
Durable
762627
ab € 65,45*
Ähnlich
Durable
762427
ab € 47,54*
Ähnlich
Durable
762727
ab € 56,26*
Ähnlich
Durable
761027
ab € 57,88*
Ähnlich
Durable
762527
ab € 48,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.