Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Archivierung
>
Schubladenbox
>
Artikel
DURABLE Schubladenbox IDEALBOX 7, transluzent blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-1712000540
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
1712000540
EAN/GTIN:
7318082000546
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox blau offen
schubladenbox
durable schubladenbox
Schubladenbox für die Aufbewahrung von schriftlichen Unterlagen bis Format C4. Mit 7 offenen Schubladen. • Schubladenbox mit 7 offenen Schubladen • Für Unterlagen bis C4 Format • Für den Schreibtisch, Büro- und Thekenschränke oder Regale
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1712000
Außenmaße (B x H x L/T):
250 mm x 322 mm x 365 mm
Farbe:
Transluzent Blau
Für Formate:
A4-C4
Serie:
IDEALBOX
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS
Innenmaße (B x H x T):
235 mm x 34 mm x 325 mm
Anzahl Schubladen:
7
... >
Schreibtisch-Organisation
>
Schreibtisch-Accessoires
>
Schubladenboxen
Weitere Suchbegriffe:
ablagebox
,
schubladenbox kunststoff
,
schubladenkasten
,
aufbewahrungsbox
,
schubladenschrank
,
ordnungsbox
,
bürobox
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,35*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE IDEALBOX BASIC 5 Blauer Engel
Durable
1712003058
ab € 25,72*
Ähnlich
DURABLE Schubladenbox IDEALBOX 7, grau
Durable
1712000050
ab € 41,10*
Ähnlich
DURABLE Schubladenbox IDEALBOX 7, transparent
Durable
1712000400
ab € 40,66*
Ähnlich
DURABLE Schubladenbox IDEALBOX BASIC 5, grau
Durable
1712003050
ab € 25,80*
Ähnlich
DURABLE Schubladenbox IDEALBOX BASIC 7, grau
Durable
1712002050
ab € 27,67*
Ähnlich
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® 5, farbiger Verlauf
Durable
760527
ab € 46,92*
Ähnlich
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® 7, farbiger Verlauf
Durable
760727
ab € 52,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen