Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SICHTHEFTER, grün


Menge:  Box  
Produktinformationen:
DURABLE SICHTHEFTER, grün
DURABLE SICHTHEFTER, grün
DURABLE SICHTHEFTER, grün
DURABLE SICHTHEFTER, grün
DURABLE SICHTHEFTER, grün
Artikel-Nr.:
     467-KATA698475
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     257005
EAN/GTIN:
     4005546265049
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Sichthefter mit transparentem Vorderdeckel, für A4 Überbreite geeignet. Mit Beschriftungsstreifen. • Sichthefter mit transparentem Vorderdeckel und farbigem Rückendeckel • Geeignet zum Abheften von Prospekthüllen durch Format A4 Überbreite • Kennzeichnung durch seitlichen Beschriftungsstreifen • Abhängbar in Hängeregistratur durch Zukauf der Hängeschiene Art.-Nr.: 1531 • Für Format DIN A4+
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2570
Außenmaße (B x H):
245 mm x 310 mm
Farbe:
Grün
Für Formate:
A4+
Füllmenge:
100 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Hartfolie
Weitere Suchbegriffe: Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, angebotshefter durable grün, angebotshefter durable, angebotshefter, schnellhefter, präsentationshefter, kunststoffhefter, plastikhefter, sichthefter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
50
pro Box
€ 5,87*
ab € 0,35*
€ 0,38*
1 Tag
50000
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,3174*
€ 0,5016*
8 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,81*
€ 0,84*
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 0,39*
€ 1,14*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 5,49*
ab € 1,86*
€ 1,86*
Menge:  Box  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,38*
€ 0,45
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,36*
€ 0,43
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,35*
€ 0,42
pro Box
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 19,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
153126
ab € 0,3376*
Zubehör
Durable
266719
ab € 5,54*
Zubehör
Durable
267719
ab € 3,49*
Zubehör
Durable
268319
ab € 5,98*
Zubehör
Durable
268219
ab € 3,42*
Zubehör
Durable
265819
ab € 4,32*
Zubehör
Durable
265619
ab € 0,57*
Zubehör
Durable
266319
ab € 0,65*
Zubehör
Durable
266219
ab € 0,07068*
Zubehör
Durable
267119
ab € 3,49*
Zubehör
Durable
265919
ab € 2,62*
Zubehör
Durable
267219
ab € 3,16*
Zubehör
Durable
267619
ab € 6,59*
Zubehör
Durable
265019
ab € 0,99*
Zubehör
Durable
265119
ab € 1,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.