Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Design Line Hängemappenwagen 100 TOP, anthrazit/metallic silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Design Line Hängemappenwagen 100 TOP, anthrazit/metallic silber
DURABLE Design Line Hängemappenwagen 100 TOP, anthrazit/metallic silber
Artikel-Nr.:
     C1138-3080121
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     3080121
EAN/GTIN:
     4005546987705
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Mappenwagen für ca. 100 Hängemappen im Format A4, Folio oder Foolscap. Mit abschließbarem Deckel und Ablageboden. • Hängemappenwagen mit stabilen Seitenteilen aus Stahl mit Perforationsoptik • Für ca. 100 Hängemappen • Verstellbarer Hängerahmen für Formate A4, Folio oder Foolscap • Abschließbarer Deckel für sichere Aufbewahrung • 4 Rollen, davon 2 mit Bremse • Handgriffe für leichte Handhabung • Mit zusätzlichem Ablageboden für z.B. Ordner • Lieferung erfolgt demontiert mit Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3080
Außenmaße (B x H x L/T):
985 mm x 695 mm x 440 mm
Farbe:
Lila
Für Formate:
A4-C4, Folio, Letter-Size
Füllmenge:
100 Mappe(n)
Serie:
DESIGN LINE
Material:
Metall
Materialzusatz:
epoxidharzbeschichteter Stahl/Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Hängemappenboy, Hängemappenwagen, Hängeregistraturwagen, Hängewagen, Mappenboy, Mappenwagen, hängeregistraturwagen doppelbahnig durable, hängemappenboy, hängemappenwagen durable, hängemappenwagen, hängemappenwagen top, organisationswagen, büroorganisation, hängemappenwagen mit deckel, hängemappenwagen abschließbar, hängemappenwagen design line, verstellbarer hängerahmen, hängeregisterwagen, mappenboy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 378,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,82*
€ 593,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,87*
€ 586,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,60*
€ 513,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,21*
€ 498,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,43*
€ 450,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
256003
ab € 1,62*
Zubehör
Durable
260210
ab € 1,84*
Zubehör
Durable
256510
ab € 2,39*
Zubehör
Durable
260110
ab € 2,21*
Zubehör
Durable
256310
ab € 1,59*
Zubehör
Durable
260419
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.