Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE ECO Hängemappenwagen 100 DUO, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE ECO Hängemappenwagen 100 DUO, grau
DURABLE ECO Hängemappenwagen 100 DUO, grau
DURABLE ECO Hängemappenwagen 100 DUO, grau
Artikel-Nr.:
     C1138-308210
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     308210
EAN/GTIN:
     4005546987729
Suchbegriffe:
Hängemappenboy
Hängemappenwagen
Hängeregistraturwagen
Hängewagen
Mappenwagen aus kratzfestem Stahl für ca. 100 Hängemappen A4. • Hängemappenwagen aus kratzfestem Stahlblech • Für ca. 100 Hängemappen A4 • 4 Rollen, davon 2 mit Bremse • Lieferung erfolgt demontiert mit Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3082
Außenmaße (B x H x L/T):
760 mm x 592 mm x 425 mm
Farbe:
Grau
Für Formate:
A4
Füllmenge:
100 Mappe(n)
Serie:
ECONOMY
Material:
Metall
Materialzusatz:
epoxidharzbeschichteter Stahl/Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Mappenboy, Mappenwagen, durable mappenboy grau 100 mappen, hängemappenboy, hängemappenwagen durable, hängemappenwagen, hängemappenwagen duo, aktenwagen, aktenorganisation, hängemappenwagen economy, hängeregisterwagen, mappenboy
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 40 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
256106
ab € 0,91*
Zubehör
Durable
256003
ab € 1,63*
Zubehör
Durable
260210
ab € 1,83*
Zubehör
Durable
256510
ab € 2,40*
Zubehör
Durable
260110
ab € 2,21*
Zubehör
Durable
256310
ab € 1,59*
Zubehör
Durable
260419
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.