Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE ECO Hängemappenwagen 80 A4, metallic silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE ECO Hängemappenwagen 80 A4, metallic silber
DURABLE ECO Hängemappenwagen 80 A4, metallic silber
DURABLE ECO Hängemappenwagen 80 A4, metallic silber
DURABLE ECO Hängemappenwagen 80 A4, metallic silber
DURABLE ECO Hängemappenwagen 80 A4, metallic silber
DURABLE ECO Hängemappenwagen 80 A4, metallic silber
DURABLE ECO Hängemappenwagen 80 A4, metallic silber
Artikel-Nr.:
     C1138-309523
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     309523
EAN/GTIN:
     4005546987781
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell
Mappenwagen aus kratzfestem Stahl für ca. 80 Hängemappen A4. • Hängemappenwagen aus kratzfestem Stahlblech • Für ca. 80 Hängemappen A4 • 4 Rollen, davon 2 mit Bremse • Lieferung erfolgt demontiert mit Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3095
Außenmaße (B x H x L/T):
655 mm x 592 mm x 368 mm
Farbe:
Silber
Für Formate:
A4
Füllmenge:
80 Mappe(n)
Serie:
ECONOMY
Material:
Metall
Materialzusatz:
epoxidharzbeschichteter Stahl/Stahlblech
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 60 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
256106
ab € 0,91*
Zubehör
Durable
256003
ab € 1,63*
Zubehör
Durable
260210
ab € 1,83*
Zubehör
Durable
256510
ab € 2,39*
Zubehör
Durable
260110
ab € 2,20*
Zubehör
Durable
256310
ab € 1,59*
Zubehör
Durable
260419
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.