Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Systemregistratur
>
Hängeregistratur
>
Hängeregistraturwagen
>
Artikel
DURABLE ECO Hängemappenwagen 80 Foolscap, grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-309710
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
309710
EAN/GTIN:
4005546987880
Suchbegriffe:
Hängemappenboy
Hängemappenwagen
Hängeregistraturwagen
Hängewagen
Mappenwagen aus kratzfestem Stahl für ca. 80 Hängemappen im Foolscap-Format. • Hängemappenwagen aus kratzfestem Stahlblech • Für ca. 80 Hängemappen im Foolscap-Format • 4 Rollen, davon 2 mit Bremse • Lieferung erfolgt demontiert mit Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3097
Außenmaße (B x H x L/T):
655 mm x 592 mm x 425 mm
Farbe:
Grau
Für Formate:
Foolscap
Füllmenge:
80 Mappe(n)
Serie:
ECONOMY
Material:
Metall
Materialzusatz:
epoxidharzbeschichteter Stahl/Stahlblech
... >
Büro- und Betriebsausstattung
>
Kleinmöbel
>
Hängemappenwagen
Weitere Suchbegriffe:
Mappenboy
,
Mappenwagen
,
durable hängemappenwagen grau
,
hängemappenboy
,
hängemappenwagen durable
,
hängemappenwagen
,
aktenwagen
,
aktenorganisation
,
hängemappenwagen economy
,
aktenhängewagen
,
hängeregisterwagen
,
mappenboy
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 45,19*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 60 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DURABLE EINHÄNGE-SICHTHEFTER ECONOMY, blau
Durable
256106
ab € 0,91*
Zubehör
DURABLE EINHÄNGE-SICHTHEFTER, rot
Durable
256003
ab € 1,62*
Zubehör
DURABLE HÄNGEHEFTER, grau
Durable
260210
ab € 1,84*
Zubehör
DURABLE HÄNGEMAPPE, grau
Durable
256510
ab € 2,39*
Zubehör
DURABLE HÄNGEMAPPE, grau
Durable
260110
ab € 2,21*
Zubehör
DURABLE HÄNGEMAPPE, grau
Durable
256310
ab € 1,59*
Zubehör
DURABLE HÄNGESICHTTASCHE, transparent
Durable
260419
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen