Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE ECO Hängemappenwagen 80 A4 TOP, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE ECO Hängemappenwagen 80 A4 TOP, schwarz
DURABLE ECO Hängemappenwagen 80 A4 TOP, schwarz
DURABLE ECO Hängemappenwagen 80 A4 TOP, schwarz
DURABLE ECO Hängemappenwagen 80 A4 TOP, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-309801
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     309801
EAN/GTIN:
     4005546987927
Suchbegriffe:
Hängemappenboy
Hängemappenwagen
Hängeregistraturwagen
Hängewagen
Abschließbarer Mappenwagen aus kratzfestem Stahl für ca. 80 Hängemappen A4. • Hängemappenwagen aus kratzfestem Stahlblech • Für ca. 80 Hängemappen A4 • Mit abschließbarem Deckel • 4 Rollen, davon 2 mit Bremse • Lieferung erfolgt demontiert mit Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3098
Außenmaße (B x H x L/T):
655 mm x 592 mm x 404 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A4
Füllmenge:
80 Mappe(n)
Serie:
ECONOMY
Material:
Metall
Materialzusatz:
epoxidharzbeschichteter Stahl/Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Mappenboy, Mappenwagen, durable hängemappenwagen schwarz, hängemappenboy schwarz, hängemappenboy, hängemappenwagen, aktenwagen, aktenorganisation, hängemappenwagen economy, aktenhängewagen, hängemappenwagen mit abschließbarem deckel, aktenwagen mit abschließbaren deckel, hängemappenwagen abschließbar, aktenwagen abschließbar, hängeregisterwagen, mappenboy
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,05*
€ 192,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,78*
€ 185,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,54*
€ 177,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,67*
€ 168,59
pro Stück
ab 19 Stück
€ 141,53*
€ 168,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,26*
€ 156,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
256106
ab € 0,91*
Zubehör
Durable
256003
ab € 1,63*
Zubehör
Durable
260210
ab € 1,83*
Zubehör
Durable
256510
ab € 2,40*
Zubehör
Durable
260110
ab € 2,21*
Zubehör
Durable
256310
ab € 1,59*
Zubehör
Durable
260419
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.