Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Systemregistratur
>
Hängeregistratur
>
Hängeregistraturwagen
>
Artikel
DURABLE ECO Hängemappenwagen 80 A4 TOP, grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-309810
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
309810
EAN/GTIN:
4005546987903
Suchbegriffe:
Hängemappenboy
Hängemappenwagen
Hängeregistraturwagen
Hängewagen
Abschließbarer Mappenwagen aus kratzfestem Stahl für ca. 80 Hängemappen A4. • Hängemappenwagen aus kratzfestem Stahlblech • Für ca. 80 Hängemappen A4 • Mit abschließbarem Deckel • 4 Rollen, davon 2 mit Bremse • Lieferung erfolgt demontiert mit Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3098
Außenmaße (B x H x L/T):
655 mm x 592 mm x 404 mm
Farbe:
Grau
Für Formate:
A4
Füllmenge:
80 Mappe(n)
Serie:
ECONOMY
Material:
Metall
Materialzusatz:
epoxidharzbeschichteter Stahl/Stahlblech
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
... >
Büroeinrichtung
>
Kleinmöbel & Funktionswagen
>
Hängemappenwagen
Weitere Suchbegriffe:
Mappenboy
,
Mappenwagen
,
hängemappenwagen durable
,
hängemappenboy
,
hängemappenwagen
,
aktenwagen
,
aktenorganisation
,
hängemappenwagen economy
,
aktenhängewagen
,
hängemappenwagen mit abschließbarem deckel
,
aktenwagen mit abschließbaren deckel
,
hängemappenwagen abschließbar
,
aktenwagen abschließbar
,
hängeregisterwagen
,
mappenboy
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 166,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,09*
€ 197,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,32*
€ 189,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 158,23*
€ 188,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,49*
€ 179,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 149,46*
€ 177,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,25*
€ 171,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,49*
€ 157,66
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DURABLE EINHÄNGE-SICHTHEFTER ECONOMY, blau
Durable
256106
€ 1,26*
Zubehör
DURABLE EINHÄNGE-SICHTHEFTER, rot
Durable
256003
€ 2,28*
Zubehör
DURABLE HÄNGEHEFTER, grau
Durable
260210
€ 2,58*
Zubehör
DURABLE HÄNGEMAPPE, grau
Durable
256510
€ 3,23*
Zubehör
DURABLE HÄNGEMAPPE, grau
Durable
260110
€ 2,98*
Zubehör
DURABLE HÄNGEMAPPE, grau
Durable
256310
€ 2,21*
Zubehör
DURABLE HÄNGESICHTTASCHE, transparent
Durable
260419
€ 3,06*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.