Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Türschild INFO SIGN, 210 x 297 mm (DIN A4 hoch), metallic silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Türschild INFO SIGN, 210 x 297 mm (DIN A4 hoch), metallic silber
DURABLE Türschild INFO SIGN, 210 x 297 mm (DIN A4 hoch), metallic silber
DURABLE Türschild INFO SIGN, 210 x 297 mm (DIN A4 hoch), metallic silber
DURABLE Türschild INFO SIGN, 210 x 297 mm (DIN A4 hoch), metallic silber
DURABLE Türschild INFO SIGN, 210 x 297 mm (DIN A4 hoch), metallic silber
DURABLE Türschild INFO SIGN, 210 x 297 mm (DIN A4 hoch), metallic silber
Artikel-Nr.:
     1682-888207795
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     480623
EAN/GTIN:
     4005546400082
Suchbegriffe:
Aushangtafel
Aushängetafel
Hinweistafel
Infoboard
Türschild mit modernem Alurahmen und Kartoneinlage. Zum Anschrauben, inkl. Montageset. • INFO SIGN Türschildersortiment aus Acryl/Aluminium in 8 Formaten • Leichtes Austauschen der Kartoneinlagen durch Herausschieben der Acrylscheibe • Geeignet für den Einsatz in Büros, Konferenzräumen, Lobbys und vielen anderen repräsentativen Räumlichkeiten • Zum Anschrauben oder ankleben • Incl. Montageset, Bohrschablone und Anleitung • Passende EDV-beschriftbare Bogen als Zusatzartikel • Für Einsteckschilder A4 hochkant (210 x 297 mm) • Ersatzkappen (Art. 4816) separat erhältlich
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4806
Außenmaße (B x H x L/T):
215 mm x 302 mm x 15 mm
Farbe:
Silber
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Serie:
INFO SIGN
Material:
Kunststoff, Aluminium
Materialzusatz:
Acryl
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Rahmen Türschild, Einsteckschilder Türschild, Schilder Papiereinleger, Türschilder Papiereinleger, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable türbeschilderung 210x297 mm, aushangtafel, durable hinweistafel, türbeschriftung, zimmerbeschriftung, lagerbeschriftung, türschild, türschilder, orientierungssystem, tür-schild, schild, hinweisschild, aluminium schild, schild aus aluminium, türschild aus aluminium, aluminium-türschild, info sign
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
3
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 22,94*
€ 27,88*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 23,01*
€ 27,89*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 23,39*
€ 28,54*
9 Tage
4
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 24,50*
€ 29,74*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 25,75*
€ 31,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
481601
ab € 3,44*
Zubehör
Durable
485602
ab € 3,042*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.