Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelsystem VARIO® TABLE 30, farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® TABLE 30, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® TABLE 30, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® TABLE 30, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® TABLE 30, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® TABLE 30, farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     C1138-551000
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     551000
EAN/GTIN:
     4005546504926
Suchbegriffe:
Sichttafeltischpult
Sichttafeltischständer
Komplettset mit Metall-Tischständer und 30 SHERPA® Sichttafeln A4. • Sichttafel-Komplettset zur Tischanwendung • Tischhalter mit 30 SHERPA Sichttafeln im Format A4, je 5 Stück in schwarz, rot, gelb, grün, dunkelblau und grau • Sichttafeln aus Polypropylen mit farbigem Profilrahmen und reflexionsarmer, scannertauglicher Folie • Inkl. Reiter mit blanko Einsteckschildern zur Beschriftung der Sichttafeln • Robuster Tischständer aus pulverbeschichtetem Stahlblech, besonders standfest durch L-Form • Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5510
Außenmaße (B x H x L/T):
530 mm x 405 mm x 370 mm
Farbe:
Farbig sortiert
Für Formate:
A4
Füllmenge:
30 Sichttafel(n)
Ausrichtung:
hoch
Serie:
VARIO®
Material:
Metall, Kunststoff
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Stahlblech, Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: vario, tischständer, sichttafel-halter, sichttafel-ständer, ständer für sichttafel, ständer für sichttafeln, sichttafelhalter, sichttafel und zubehör, sichttafelständer, sichttafel, sichttafeln, sichttafelsystem
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,85*
€ 166,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,27*
€ 162,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,75*
€ 155,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,31*
€ 134,84
pro Stück
ab 22 Stück
€ 112,07*
€ 133,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,54*
€ 130,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560644
ab € 2,79*
Zubehör
Durable
560607
ab € 2,69*
Zubehör
Durable
560600
ab € 2,76*
Zubehör
Durable
560604
ab € 2,76*
Zubehör
Durable
560637
ab € 2,69*
Zubehör
Durable
560610
ab € 2,81*
Zubehör
Durable
560605
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560609
ab € 2,76*
Zubehör
Durable
560603
ab € 2,76*
Zubehör
Durable
560601
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.