Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelsystem VARIO® WALL 20, farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® WALL 20, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® WALL 20, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® WALL 20, farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     1682-150092400
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     551200
EAN/GTIN:
     4005546504919
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Komplettset mit Metall-Wandhalter und 20 SHERPA® Sichttafeln A4. • Sichttafel-Komplettset zur Wandanwendung • Wandhalter mit 20 SHERPA Sichttafeln im Format A4, je 5 Stück in rot, gelb, grün und dunkelblau • Sichttafeln aus Polypropylen mit farbigem Profilrahmen und reflexionsarmer, scannertauglicher Folie • Inkl. Reiter mit blanko Einsteckschildern zur Beschriftung der Sichttafeln • Leichte Wandmontage • Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5512
Außenmaße (B x H x L/T):
460 mm x 325 mm x 260 mm
Farbe:
Farbig sortiert
Für Formate:
A4
Füllmenge:
20 Sichttafel(n)
Ausrichtung:
hoch
Serie:
VARIO®
Material:
Metall, Kunststoff
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Stahlblech, Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, Sichttafel-Drehständer, Sichttafel-Karussel, Sichttafeldrehständer, Sichttafelkarussel, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, präsentationsmappe pp blau a4, präsentations-alben din a4, präsentations alben, wand-set, wandset, sichttafelsystem, wand-sichttafelsystem, informationssystem, präsentationssystem, wandhalter, sichttafel, sichttafelhalter, sichttafel-halter
Angebote (53)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,95*
ab € 56,05*
€ 69,92*
2 Tage
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 55,93*
€ 69,93*
8 Tage
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 58,35*
€ 73,23*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 55,97*
€ 75,12*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 62,28*
€ 77,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 56,05* pro Box)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560644
ab € 2,77*
Zubehör
Durable
560607
ab € 2,78*
Zubehör
Durable
560600
ab € 2,89*
Zubehör
Durable
560604
ab € 2,72*
Zubehör
Durable
560637
ab € 2,79*
Zubehör
Durable
560610
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560605
ab € 2,76*
Zubehör
Durable
560609
ab € 2,76*
Zubehör
Durable
560603
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560601
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.