Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SHERPA STYLE WALL 10, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE SHERPA STYLE WALL 10, schwarz
DURABLE SHERPA STYLE WALL 10, schwarz
DURABLE SHERPA STYLE WALL 10, schwarz
DURABLE SHERPA STYLE WALL 10, schwarz
DURABLE SHERPA STYLE WALL 10, schwarz
DURABLE SHERPA STYLE WALL 10, schwarz
DURABLE SHERPA STYLE WALL 10, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-585401
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     585401
EAN/GTIN:
     4005546507361
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Sichttafel-Schwenkarm
Sichttafelschwenkarm
Sichttafeltischpult
Design-Komplettset mit Wandhalter und 10 SHERPA® Sichttafeln A4. • Sichttafel-Komplettset zur Wandanwendung • Wandhalter mit 10 SHERPA® Sichttafeln im Format A4 • Sichttafeln aus Polypropylen mit farbigem Profilrahmen und reflexionsarmer, scannertauglicher Folie • Inkl. Reiter mit blanko Einsteckschildern zur Beschriftung der Sichttafeln • Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln • 5 Jahre Garantie • Leichte Montage des Tafelträgers
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5854
Außenmaße (B x H x L/T):
500 mm x 350 mm x 285 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A4
Füllmenge:
10 Sichttafel(n)
Ausrichtung:
hoch
Serie:
SHERPA®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyamid (PA), Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichttafeltischständer, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, durable dokumentenhalter, dokumentenhalter, sichttafeltischständer a4, sherpa, wand-set, wandset, wand-sichttafelsystem, informationssystem, präsentationssystem, wandhalter, sichttafel, sichttafelhalter, sichttafel-halter, sichttafel-ständer, ständer für sichttafel, ständer für sichttafeln, sichttafel und zubehör, sichttafelständer, sichttafeln, sichttafelsystem, präsentationsständer, infoständer, informationsständer
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 35,13* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560319
ab € 1,90*
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,10*
Zubehör
Durable
560644
ab € 2,77*
Zubehör
Durable
560607
ab € 2,81*
Zubehör
Durable
560600
ab € 2,89*
Zubehör
Durable
560604
ab € 2,77*
Zubehör
Durable
560637
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560610
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560605
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560609
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560603
ab € 2,76*
Zubehör
Durable
560601
ab € 2,76*
Zubehör
Durable
558201
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.