Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SHERPA STYLE TABLE 10, schwarz


Menge:  Box  
Produktinformationen:
DURABLE SHERPA STYLE TABLE 10, schwarz
DURABLE SHERPA STYLE TABLE 10, schwarz
DURABLE SHERPA STYLE TABLE 10, schwarz
DURABLE SHERPA STYLE TABLE 10, schwarz
DURABLE SHERPA STYLE TABLE 10, schwarz
DURABLE SHERPA STYLE TABLE 10, schwarz
DURABLE SHERPA STYLE TABLE 10, schwarz
Artikel-Nr.:
     690-897583023
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     585501
EAN/GTIN:
     4005546507385
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Kunststoffreiter
Platzdeckchen
Platzmatten
Design-Komplettset mit Tischständer und 10 SHERPA® Sichttafeln A4. • Sichttafel-Komplettset zur Tischanwendung • Tischhalter mit 10 SHERPA® Sichttafeln im Format A4 • Rutschfester Tischständer in schwarz/grau gewährleistet sicheren Stand • Sichttafeln aus Polypropylen mit farbigem Profilrahmen und reflexionsarmer, scannertauglicher Folie • Inkl. Reiter mit blanko Einsteckschildern zur Beschriftung der Sichttafeln • Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5855
Außenmaße (B x H x L/T):
500 mm x 420 mm x 385 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A4
Füllmenge:
10 Sichttafel(n)
Ausrichtung:
hoch
Serie:
SHERPA®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyamid (PA), Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Tischset, Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, Sichttafel-Drehständer, Sichttafel-Karussel, Sichttafeldrehständer, Sichttafelkarussel, Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, tischaufsteller a4 acryl, dokumentenhalter, tischaufsteller a4, sherpa, tischständer, sichttafel-halter, sichttafel-ständer, ständer für sichttafel, ständer für sichttafeln, sichttafelhalter, sichttafel und zubehör, sichttafelständer, sichttafel, sichttafeln, sichttafelsystem, sichttafel-drehständer, drehständer für sichttafel, drehständer für sichttafeln
Angebote (30)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
2
pro Box
€ 5,49*
ab € 45,14*
€ 58,91*
1 Tag
13
pro Box
€ 5,95*
ab € 46,74*
€ 61,20*
pro Box
€ 6,78*
ab € 48,37*
€ 63,01*
2 Tage
7
pro Box
€ 2,90*
ab € 49,80*
€ 65,27*
pro Box
€ 4,00*
ab € 50,05*
€ 65,73*
Menge:  Box  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 58,91*
€ 70,10
pro Box
ab 5 Boxen
€ 55,86*
€ 66,47
pro Box
ab 10 Boxen
€ 49,86*
€ 59,33
pro Box
ab 20 Boxen
€ 47,47*
€ 56,49
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 45,14*
€ 53,72
pro Box
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560319
€ 3,32*
Zubehör
Durable
560919
€ 3,64*
Zubehör
Durable
560644
€ 4,28*
Zubehör
Durable
560607
€ 3,86*
Zubehör
Durable
560600
€ 4,24*
Zubehör
Durable
560604
€ 4,10*
Zubehör
Durable
560637
€ 4,21*
Zubehör
Durable
560610
€ 4,15*
Zubehör
Durable
560605
€ 4,15*
Zubehör
Durable
560609
€ 4,13*
Zubehör
Durable
560603
€ 4,02*
Zubehör
Durable
560601
€ 4,15*
Zubehör
Durable
558201
€ 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.