Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelsystem VARIO® MAGNET WALL 5, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® MAGNET WALL 5, rot
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® MAGNET WALL 5, rot
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® MAGNET WALL 5, rot
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® MAGNET WALL 5, rot
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® MAGNET WALL 5, rot
Artikel-Nr.:
     C1138-591403
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     591403
EAN/GTIN:
     4005546987590
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Komplettset mit magnetischem Wandhalter und 5 SHERPA® Sichttafeln A4. • Sichttafel-Komplettset zur Wandanwendung • Wandhalter mit 5 SHERPA Sichttafeln im Format A4 • Sichttafeln aus Polypropylen mit farbigem Profilrahmen und reflexionsarmer, scannertauglicher Folie • Metall-Wandhalter mit magnetischer Rückseite, kann schnell und einfach an metallischen Untergründen wie Regalen oder Maschinen befestigt werden • Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5914
Außenmaße (B x H x L/T):
360 mm x 325 mm x 260 mm
Farbe:
Rot
Für Formate:
A4
Füllmenge:
5 Sichttafel(n)
Ausrichtung:
hoch
Serie:
VARIO®
Material:
Metall, Kunststoff
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Stahlblech, Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, durable magnetrahmen a4 rot, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, wand-set, wandset, sichttafelsystem, wand-sichttafelsystem, informationssystem, präsentationssystem, wandhalter, sichttafel, sichttafelhalter, sichttafel-halter, magnetisch, magnet
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560644
ab € 2,77*
Zubehör
Durable
560607
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560600
ab € 2,88*
Zubehör
Durable
560604
ab € 2,73*
Zubehör
Durable
560637
ab € 2,79*
Zubehör
Durable
560610
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560605
ab € 2,73*
Zubehör
Durable
560609
ab € 2,77*
Zubehör
Durable
560603
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560601
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.