Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA591407 Herst.-Nr.: 591407 EAN/GTIN: 4005546987613 |
| |
|
| | |
| Komplettset mit magnetischem Wandhalter und 5 SHERPA® Sichttafeln A4. • Sichttafel-Komplettset zur Wandanwendung • Wandhalter mit 5 SHERPA Sichttafeln im Format A4 • Sichttafeln aus Polypropylen mit farbigem Profilrahmen und reflexionsarmer, scannertauglicher Folie • Metall-Wandhalter mit magnetischer Rückseite, kann schnell und einfach an metallischen Untergründen wie Regalen oder Maschinen befestigt werden • Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln • 5 Jahre Garantie Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 5914 | Außenmaße (B x H x L/T): | 360 mm x 325 mm x 260 mm | Farbe: | Dunkelblau | Für Formate: | A4 | Füllmenge: | 5 Sichttafel(n) | Ausrichtung: | hoch | Serie: | VARIO® | Material: | Metall, Kunststoff | Materialzusatz: | pulverbeschichtetes Stahlblech, Polypropylen (PP) | Innenmaße (B x H): | 210 mm x 297 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, durable magnetrahmen a4 blau, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, wand-set, wandset, sichttafelsystem, wand-sichttafelsystem, informationssystem, präsentationssystem, wandhalter, sichttafel, sichttafelhalter, sichttafel-halter, magnetisch, magnet |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 23,36* | € 30,91* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 25,04* | € 33,88* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 24,74* | € 33,88* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 26,79* | € 35,29* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 27,075* | € 35,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|