Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, 1-20, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, 1-20, grau
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, 1-20, grau
Artikel-Nr.:
     467-#DURA652210
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     652210
EAN/GTIN:
     4005546665146
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Zahlenregister mit geprägten Taben zum numerischen Unterteilen. • Register mit geprägten Taben zum numerischen Unterteilen • Tabprägung: 1-20 • Teilung/Blatt: 20 • Universallochung • Aus PP • Für Format: Volldeckend für DIN A4 hoch • Maße: 297 x 215/230 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
6522
Außenmaße (B x H):
230 mm x 298 mm
Farbe:
Grau
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
298 mm x 215 mm
Weitere Suchbegriffe: Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, durable zahlenregister din a4 grau, kunststoff-register durable, kunststoff register, zahlenregister, register a4, zwischenblätter, zwischenblatt, ordnerregister, ordner-register, prospekthüllen-register, pc-ordnerregister, kunststoffregister, plastikregister
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,08*
€ 1,55*
5 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,236*
€ 1,829*
2 Tage
547
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,09*
€ 1,95*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,12*
€ 2,01*
2 Tage
36
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 1,14*
€ 2,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 31,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
616202
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
616302
ab € 1,37*
Ähnlich
Durable
616402
ab € 1,72*
Ähnlich
Durable
650810
ab € 1,37*
Ähnlich
Durable
650510
ab € 0,53*
Ähnlich
Durable
675827
ab € 1,91*
Ähnlich
Durable
675927
ab € 2,06*
Ähnlich
Durable
651110
ab € 0,55*
Ähnlich
Durable
651210
ab € 0,64*
Ähnlich
Durable
611202
ab € 0,90*
Ähnlich
Durable
616002
ab € 1,91*
Ähnlich
Durable
615705
ab € 12,97*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,55*
Ähnlich
Durable
651310
ab € 1,05*
Ähnlich
Durable
610002
ab € 0,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.