Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Einsteckkarte
>
Pendeleinsteckschild
>
Artikel
DURABLE REGISTER MIT UMSCHWEIßTEN TABEN UND EINSTECKSCHILDERN, 0-10, blanko, transparent
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-682119
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
682119
EAN/GTIN:
4005546630106
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Register mit umschweißten Taben und auswechselbaren Einsteckschildern. Mit EDV-beschriftbaren Deckblatt. • Register mit umschweißten Taben und auswechselbaren Einsteckschildern • Mit bedruckten Einsteckschildern und zusätzlichen Einsteckschildern blanko • Deckblatt und blanko Einsteckschilder zur professionellen Beschriftung mit DURAPRINT® • Teilung/Blatt: 1-10 • Lochung: 80 x 80 x 80 mm • Für Format: Volldeckend für DIN A4 hoch • Maße: 297 x 210/225 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
6821
Außenmaße (B x H):
225 mm x 298 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Innenmaße (B x H):
298 mm x 210 mm
... >
Ordnen und Organisieren
>
Register
>
Mit auswechselbaren Taben
Weitere Suchbegriffe:
Plastik-Register
,
Plastikregister
,
Ordner-Register
,
Ordnerregister
,
Ringbuch-Register
,
Ringbuchregister
,
Standard-Register
,
Standardregister
,
Beschriftungsschild Registratur
,
Pendeleinsteckschild
,
Numerische Register
,
Zahlen-Register
,
Zahlenregister
,
durable ordnerregister din a4 blanko hartfolie
,
kunststoff-register durable
,
kunststoff-register transparent
,
blanko register
,
register a4
,
zwischenblätter
,
zwischenblatt
,
ordnerregister
,
ordner-register
,
prospekthüllen-register
,
pc-ordnerregister
,
kunststoffregister
,
plastikregister
,
register 10 teilig
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,40*
Preis gilt ab 7.500 Sätze
1 Satz enthält 10 Blätter (ab € 0,342* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 5,70*
€ 6,78
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 5,01*
€ 5,96
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 4,66*
€ 5,55
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 4,55*
€ 5,41
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 4,36*
€ 5,19
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 3,40*
€ 4,05
pro Satz
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Register A4 mit Deckblatt, 1-10, weiß
Durable
616202
ab € 0,74*
Ähnlich
DURABLE Register A4 mit Deckblatt, 1-20, weiß
Durable
616302
ab € 1,36*
Ähnlich
DURABLE Register A4 mit Deckblatt, A-Z, weiß
Durable
616402
ab € 1,72*
Ähnlich
DURABLE Register DIN A4, volldeckend A-Z, 24tlg., grau
Durable
650810
ab € 1,38*
Ähnlich
DURABLE REGISTER MIT FARBIGEN TABEN, 10-fach Teilung, farbiger Ablauf/Verlauf
Durable
674027
ab € 1,05*
Ähnlich
DURABLE REGISTER MIT FARBIGEN TABEN, 10-fach Teilung, farbiger Ablauf/Verlauf
Durable
674127
ab € 1,93*
Ähnlich
DURABLE REGISTER MIT FARBIGEN TABEN, 10-fach Teilung, Überbreit, farbiger Ablauf/Verlauf
Durable
674727
ab € 1,30*
Ähnlich
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, 1-10, grau
Durable
651110
ab € 0,55*
Ähnlich
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, 1-12, grau
Durable
651210
ab € 0,63*
Ähnlich
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, 1-12, weiss
Durable
611202
ab € 0,90*
Ähnlich
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, 1-31, weiss
Durable
616002
ab € 1,92*
Ähnlich
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, 1-52, grün
Durable
615705
ab € 12,99*
Ähnlich
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, A-Z, grau
Durable
650010
ab € 0,55*
Ähnlich
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, A-Z, grau
Durable
651310
ab € 1,04*
Ähnlich
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, A-Z, grau
Durable
652010
ab € 1,15*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen