Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Tablet PC Halterung
>
Tablet Tischhalterung
>
Artikel
DURABLE Tablethalter VARICOLOR® smart office Tablet Base, anthrazit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-761158
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
761158
EAN/GTIN:
4005546702421
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Handliche und hochwertige Ablage für Tablet PCs. • Handliche und hochwertige Ablage für Tablet PCs • Passend zu allen gängigen Smartphones und Tablets • Für Tablet PCs mit und ohne Schutzhülle • Zwei Ablagewinkel als Arbeits- und Präsentationsfunktion • Arretierbare geräuschlose 360° Drehvorrichtung • Hohe Standsicherheit
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7611
Außenmaße (Höhe):
59 mm
Farbe:
Anthrazit
Füllmenge:
1 Tablet
Serie:
VARICOLOR®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyoxymethylen (POM)
Displaygröße:
17,8 cm (7") - 33,0 cm (13")
... >
Ordnen und Organisieren
>
IT-Zubehör
>
Tablet Zubehör
... >
Schreibtisch-Organisation
>
Schreibtisch-Accessoires
>
VARICOLOR Smart Office
Weitere Suchbegriffe:
Smartphonehalter
,
Smartphonehalterung
,
Tablet PC Halterung
,
Tablet-Ständer
,
Tablethalterung
,
Tablet Tischhalter
,
Tablet Tischhalterung
,
Tablet Tischständer
,
halterungen mobiltelefon tisch
,
halterungen mobiltelefon
,
durable tablet-ständer
,
varicolor
,
varicolor smart office
,
smart office
,
tablethalter
,
tablet halter
,
tablet-halter
,
tabletständer
,
tablet ständer
,
tablet-ständertabletständer
,
tablet-ständer
,
ständer für tablets
,
tablet pc halter
,
tablet-pc halter
,
tablethalterung
,
halterung für tablet
,
halter für tablets
,
tablet base
,
tablet tischständer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,75*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Tablet Halterung TWIST COMBI, Stativ für Tisch- oder Bodenständer für Tablets und Handys, schwarz
Durable
894301
ab € 29,93*
Ähnlich
DURABLE Tablet Halterung TWIST TABLE, Tischständer für Tablets und Handys, schwarz
Durable
894101
ab € 12,35*
Ähnlich
DURABLE TABLET HOLDER TABLE CLAMP, Tablet-Halter mit Schwenkarm zur Tischbefestigung, silber
Durable
893123
ab € 120,17*
Ähnlich
DURABLE TABLET HOLDER TABLE XL, Tischhalterung für Tablets mit Hülle, silber
Durable
893723
ab € 99,52*
Ähnlich
DURABLE Tablet Ständer RISE, für Tablets und Smartphones, zusammenklappbar, silber
Durable
894023
ab € 27,69*
Ähnlich
DURABLE TABLET HOLDER TABLE, Tischhalterung für Tablets, silber
Durable
893023
ab € 89,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen