Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Tablet Halterung TWIST COMBI, Stativ für Tisch- oder Bodenständer für Tablets und Handys, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Tablet Halterung TWIST COMBI, Stativ für Tisch- oder Bodenständer für Tablets und Handys, schwarz
DURABLE Tablet Halterung TWIST COMBI, Stativ für Tisch- oder Bodenständer für Tablets und Handys, schwarz
DURABLE Tablet Halterung TWIST COMBI, Stativ für Tisch- oder Bodenständer für Tablets und Handys, schwarz
DURABLE Tablet Halterung TWIST COMBI, Stativ für Tisch- oder Bodenständer für Tablets und Handys, schwarz
DURABLE Tablet Halterung TWIST COMBI, Stativ für Tisch- oder Bodenständer für Tablets und Handys, schwarz
DURABLE Tablet Halterung TWIST COMBI, Stativ für Tisch- oder Bodenständer für Tablets und Handys, schwarz
DURABLE Tablet Halterung TWIST COMBI, Stativ für Tisch- oder Bodenständer für Tablets und Handys, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-894301
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     894301
EAN/GTIN:
     4005546738161
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Stativ für Tablets und Handys von 4,7-13", flexibel nutzbar als Tisch- oder Bodenständer. Mit Schwanenhals für stufenlose Drehbarkeit und Höheneinstellung. Inkl. Transporttasche. • Tisch- und Bodenständer mit einem Tablet- und Handyhalter, ausgestattet mit flexiblem Arm und Kugelgelenk • Passend für alle Handys und Tablets als auch iPad und iPhone von 4.7-13 Zoll bis 800g • Grenzenlose Flexibilität: je nach Anwendung kann die Klemme mit dem Tisch- oder Bodenständer montiert werden und bietet so uneingeschränkte Einsatzmöglichkeiten • Besonders ergonomisch durch den flexiblen Schwanenhals der eine individuelle und stufenlose Höheneinstellung ermöglicht • Mittels Teleskopstange kann das Stativ auf eine beliebige Höhe bis 1,69 m eingestellt werden • Zusammengefaltet auf 70 cm in der mitgelieferten Transporttasche verstaut, ist das Stativ mobil und flexibel einsetzbar • Rutschhemmende Pads in der Klemme halten das Tablet oder Handy stabil fest und schützen zusätzlich vor Kratzern • Kabelführung durch integrierten Kabelauslass in der Klemme • Durch 360-Grad-Drehung in jeden beliebigen Winkel zu verstellen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8943
Außenmaße (B x H x L/T):
550 mm x 1690 mm x 550 mm
Farbe:
Schwarz
Füllmenge:
1 Tablet
Serie:
TWIST
Material:
Metall, Kunststoff
Materialzusatz:
Pulverbeschichtetes Metall, ABS
Displaygröße:
11.5 cm (4.7") - 25.0 cm (13")
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 30,20* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 18 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
894101
ab € 12,94*
Ähnlich
Durable
893123
ab € 119,62*
Ähnlich
Durable
893723
ab € 99,24*
Ähnlich
Durable
894023
ab € 27,67*
Ähnlich
Durable
761158
ab € 8,72*
Ähnlich
Durable
893023
ab € 89,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.