Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Ablageschalen VARICOLOR® TRAY SET, 5 Stück im Set, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Ablageschalen VARICOLOR® TRAY SET, 5 Stück im Set, anthrazit
DURABLE Ablageschalen VARICOLOR® TRAY SET, 5 Stück im Set, anthrazit
DURABLE Ablageschalen VARICOLOR® TRAY SET, 5 Stück im Set, anthrazit
DURABLE Ablageschalen VARICOLOR® TRAY SET, 5 Stück im Set, anthrazit
DURABLE Ablageschalen VARICOLOR® TRAY SET, 5 Stück im Set, anthrazit
DURABLE Ablageschalen VARICOLOR® TRAY SET, 5 Stück im Set, anthrazit
DURABLE Ablageschalen VARICOLOR® TRAY SET, 5 Stück im Set, anthrazit
Artikel-Nr.:
     1682-127209580
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     770557
EAN/GTIN:
     4005546701950
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
5 elegante Briefablageschalen als Set. Senkrecht und versetzt stapelbar. Verschiedenfarbige große Greifzonen für optimalen Zugriff. • 5 Briefablageschalen • Senkrecht und versetzt stapelbar • Verschiedenfarbige große Greifzonen • Für leichte Orientierung • Hochwertige Qualität
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7705
Außenmaße (B x H x L/T):
264 mm x 74 mm x 336 mm
Farbe:
Anthrazit / Grau
Für Formate:
A4-C4
Ausrichtung:
hoch
Serie:
VARICOLOR®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H x T):
253 mm x 65 mm x 325 mm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb durable, ablagekorb, varicolor, ablageschale, ablagefächer, aufbewahrungsschale, dokumentenbox, briefablageschale, briefablage, briefablage grau, briefkorb, dokumentenablage, stapelbare ablageschale, stapelbar
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
9
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,76*
€ 25,21*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 17,71*
€ 25,22*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 18,57*
€ 25,94*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 18,71*
€ 26,02*
1
pro Satz
€ 6,95*
ab € 19,03*
€ 27,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
770427
ab € 18,72*
Ähnlich
Durable
1700786058
ab € 9,16*
Ähnlich
Durable
1700801058
ab € 3,34*
Ähnlich
Durable
1701672012
ab € 108,42*
Ähnlich
Durable
1701672060
ab € 1,63*
Ähnlich
Durable
1701672003
ab € 2,25667*
Ähnlich
Durable
1701672400
ab € 1,65*
Ähnlich
Durable
1701672010
ab € 1,66*
Ähnlich
Durable
775606
ab € 1,66*
Ähnlich
Durable
775610
ab € 1,66*
Ähnlich
Durable
775601
ab € 1,67*
Ähnlich
Durable
1701567058
ab € 1,80*
Ähnlich
Durable
1701567010
ab € 20,90*
Ähnlich
Durable
1700784058
ab € 1,98*
Ähnlich
Durable
1701626060
ab € 2,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.