Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Tablet Halterung TWIST FLOOR, Bodenständer für Tablets und Handys, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Tablet Halterung TWIST FLOOR, Bodenständer für Tablets und Handys, schwarz
DURABLE Tablet Halterung TWIST FLOOR, Bodenständer für Tablets und Handys, schwarz
DURABLE Tablet Halterung TWIST FLOOR, Bodenständer für Tablets und Handys, schwarz
DURABLE Tablet Halterung TWIST FLOOR, Bodenständer für Tablets und Handys, schwarz
DURABLE Tablet Halterung TWIST FLOOR, Bodenständer für Tablets und Handys, schwarz
DURABLE Tablet Halterung TWIST FLOOR, Bodenständer für Tablets und Handys, schwarz
DURABLE Tablet Halterung TWIST FLOOR, Bodenständer für Tablets und Handys, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-894201
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     894201
EAN/GTIN:
     4005546738154
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Bodenständer für Tablets und Handys von 4,7-13". Stativ mit Teleskopstange und flexiblem Arm für stufenlose Drehbarkeit und Höheneinstellung. • Bodenständer mit Tablet- und Handyhalter, ausgestattet mit flexiblem Arm und Kugelgelenk • Passend für alle Handys und Tablets als auch iPad und iPhone von 4.7-13 Zoll bis 800g • Mittels Teleskopstange kann das Stativ auf eine beliebige Höhe bis 1,69 m eingestellt werden • Zusammengefaltet auf 70 cm in der mitgelieferten Transporttasche verstaut, ist das Stativ mobil und flexibel einsetzbar • Besonders ergonomisch durch den flexiblen Schwanenhals der eine individuelle und stufenlose Höheneinstellung ermöglicht • Rutschhemmende Pads in der Klemme halten das Tablet oder Handy stabil fest und schützen zusätzlich vor Kratzern • Kabelführung durch integrierten Kabelauslass in der Klemme • Durch 360-Grad-Drehung in jeden beliebigen Winkel zu verstellen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8942
Außenmaße (B x H x L/T):
550 mm x 1690 mm x 550 mm
Farbe:
Schwarz
Füllmenge:
1 Tablet
Serie:
TWIST
Material:
Metall, Kunststoff
Materialzusatz:
Pulverbeschichtetes Metall, ABS
Displaygröße:
11.5 cm (4.7") - 25.0 cm (13")
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 21,71* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 18 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
894301
ab € 29,78*
Ähnlich
Durable
893223
ab € 147,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.