Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsseleinsatz
>
Steckschlüsseleinsatz TORX
>
Stecknuss Innen-Torx
>
Artikel
GEDORE 20 LMU-10 Steckschlüssel-Satz 1/4" UD-IN-IS-PH-PZ-TX-XZN
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Gedore
icecat
Lager 4012
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4012-208832
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
20 LMU-10
EAN/GTIN:
4010886854433
Suchbegriffe:
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Produktbeschreibung:
Mit geschmiedeten, vergüteten langen 6-kant und kurzen 12-kant UD-Profil Steckschlüsseleinsätzen, handbetätigt
Mit Betätigungswerkzeugen aus Vanadium-Stahl 31CrV3
Im Kunststoffkasten
Maße: 275 x 150 x 42 mm
Mit GEDORE Check-Tool-System: Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
Stückliste:
Knarre
2093 U-10
Einsätze
Unit-Drive D 20 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13
6-Kant 20 L 4 4,5 5 6 7 8
9 10 12 13
680 4 6,5
685 3 4 5 6 8
685 X 5 6 8
687 TX T10 T15 T20
T25 T27 T30 T40
690 1 2
690 PZD 1 2 3
Zubehör
620
1/4" Multigriff 676
699
1/4" Verlängerung 2090-2-6
Kardangelenk 2095
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsvierkant:
6,3 mm | 1/4 Inch
Gesamtbreite:
275 mm
Gesamthöhe:
42 mm
Gesamtiefe:
150 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
49
Netto-Gewicht:
1,262 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
... >
Steckschlüsseleinsätze-Sätze
>
Steckschlüsseleinsätze-Sätze Antrieb 1/4"
>
20 LMU-10 Steckschlüssel-Satz 1/4" 49-teilig
Weitere Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
steckschlüssel-satz gedore 1/4" 49-teilig
,
stecknuss innen-torx
,
steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/4
,
Steckschlüsselset
,
Doppelsteckschlüsselsatz
,
Doppelsteckschlüssel-Satz
,
Einsteckwerkzeug-Set
,
Kraft-Steckschlüsselsatz
,
Massivsteckschlüsselsatz
,
Massiv-Steckschlüssel-Satz
,
Nuss
,
Rätschenkasten
,
Schlüsselsatz
,
Schlüssel-Satz
,
Schraubenschlüsselsatz
,
Schraubwerkzeugsatz
,
Steckschlüssel
,
Steckschlüsselgarnitur
,
Steckschlüsselkasten
,
Steck-Schlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Set
,
Steckwerkzeug-Set
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 214,11*
€ 249,52*
Lager 6C8MS
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 215,06*
€ 252,07*
Lager 4682
3 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 224,10*
€ 257,14*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 226,28*
€ 259,53*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 228,26*
€ 260,82*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,52*
€ 296,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,63*
€ 288,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,98*
€ 271,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,57*
€ 264,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,11*
€ 254,79
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4012
Versand:
Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEDORE 20 L 10 Steckschlüsseleinsatz 1/4", lang, 6-kant, 10 mm
Gedore
20 L 10
ab € 11,73*
Zubehör
GEDORE 20 L 12 Steckschlüsseleinsatz 1/4", lang, 6-kant, 12 mm
Gedore
20 L 12
ab € 12,64*
Zubehör
GEDORE 20 L 13 Steckschlüsseleinsatz 1/4", lang, 6-kant, 13 mm
Gedore
20 L 13
ab € 11,93*
Zubehör
GEDORE 20 L 4 Steckschlüsseleinsatz 1/4", lang, 6-kant, 4 mm
Gedore
20 L 4
ab € 11,20*
Zubehör
GEDORE 20 L 5 Steckschlüsseleinsatz 1/4", lang, 6-kant, 5 mm
Gedore
20 L 5
ab € 8,66*
Zubehör
GEDORE 20 L 6 Steckschlüsseleinsatz 1/4", lang, 6-kant, 6 mm
Gedore
20 L 6
ab € 10,85*
Zubehör
GEDORE 20 L 7 Steckschlüsseleinsatz 1/4", lang, 6-kant, 7 mm
Gedore
20 L 7
ab € 11,54*
Zubehör
GEDORE 20 L 8 Steckschlüsseleinsatz 1/4", lang, 6-kant, 8 mm
Gedore
20 L 8
ab € 11,69*
Zubehör
GEDORE 20 L 9 Steckschlüsseleinsatz 1/4", lang, 6-kant, 9 mm
Gedore
20 L 9
ab € 8,80*
Zubehör
GEDORE 2090-2 Verlängerung 1/4" 55 mm
Gedore
2090-2
ab € 5,04*
Zubehör
GEDORE 2090-6 Verlängerung 1/4" 148 mm
Gedore
2090-6
ab € 5,73*
Zubehör
GEDORE 2093 U-10 Umschaltknarre 1/4" 127 mm
Gedore
2093 U-10
ab € 37,95*
Zubehör
GEDORE 2095 Kardangelenk 1/4"
Gedore
2095
ab € 10,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen