Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 3090 KR-10 Kardanverlängerung 3/8" 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1845764
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3090 KR-10
EAN/GTIN:
     4010886858226
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel-verlängerung 3/8

Produktbeschreibung:

Mit Kugelkopf
Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
Die Verlängerung lässt eine Schwenkung bis 15° zu
Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsvierkant:
10 mm | 3/8 Inch
Gesamtlänge:
250 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht:
0,197 kg
Oberfläche:
geschliffen, verchromt
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung, steckschlüssel-verlängerung 250mm, Verlängerung für Steckschlüssel-Einsätze, Steckschlüssel, Knarren, Gewindebohrer-Verlängerung, Schraubenschlüsselzubehör, Schraubwerkzeugzubehör, Steckschlüsselverlängerung, Steckschlüsselzubehör, Verlängerung, Verlängerung für Knarre, Verlängerung für Steckschlüssel, Verlängerung für Steckschlüssel-Einsätze, Verlängerungsstück, Verlängerungsstück für Steckschlüssel-Einsätze, Zubehör für Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.13/1
ab € 59,76*
Ähnlich
Gedore
2150-2160 PH-06
ab € 13,65*
Ähnlich
Gedore
30 17
ab € 5,15*
Ähnlich
Gedore
3090 KR-5
ab € 14,25*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,83*
Ähnlich
Gedore
3093 GU-3
ab € 56,05*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 88,87*
Ähnlich
Gedore
4 R 17X19
ab € 22,05*
Ähnlich
Gedore
600 E-500
ab € 13,75*
Ähnlich
Gedore
8248-160 JC
ab € 17,05*
Ähnlich
Gedore
8340 Z-200 TL
ab € 26,56*
Ähnlich
Gedore
D 30 JMU-10
ab € 159,25*
Ähnlich
Gedore
ITX 30 TX-015
ab € 118,05*
Ähnlich
Gedore
VDE 8131 AB-200 H
ab € 27,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.