Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 7118-34 Einsteckmaulschlüssel SE 14x18 34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1963708
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7118-34
EAN/GTIN:
     4002805929254
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel

Produktbeschreibung:

Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
Geschmiedet
Chrom-Vanadium-Stahl
Matt verchromt
Mit Stiftsicherung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Rechteck:
14 x 18 mm
Gesamtbreite:
74 mm
Gesamthöhe:
22,2 mm
Gesamtlänge:
73 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 2:
74 mm
Kopfhöhe 1:
22,2 mm
Kopfhöhe 2:
15 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,255 kg
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
34 mm
Stichmass:
33,5 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Maul-Einsteckwerkzeug, gedore einsteckmaulschlüssel 14x18, aufsteck maulschlüssel, aufsteck maulschlüssel 14 x 18, Maul-Steckschlüssel, Gabelschlüssel, Gelenkschlüssel, Maulschlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
TF-SE200
ab € 133,41*
Ähnlich
Gedore
TF-SE300
ab € 148,43*
Ähnlich
Gedore
TF-SE400
ab € 223,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.