Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 7118-29 Einsteckmaulschlüssel SE 14x18 29 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2212285
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2212285
EAN/GTIN:
     4002805930946
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel

Produktbeschreibung:

Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
Geschmiedet
Chrom-Vanadium-Stahl
Matt verchromt
Mit Stiftsicherung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Rechteck:
14 x 18 mm
Gesamtbreite:
63 mm
Gesamthöhe:
22,2 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 2:
63 mm
Kopfhöhe 1:
22,2 mm
Kopfhöhe 2:
13 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,22 kg
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
29 mm
Stichmass:
32,5 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Maul-Einsteckwerkzeug, einsteckmaulschlüssel gedore, aufsteckmaulschlüssel, Maul-Steckschlüssel, Gabelschlüssel, Gelenkschlüssel, Maulschlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
3278549
ab € 133,10*
Ähnlich
Gedore
3278557
ab € 147,98*
Ähnlich
Gedore
3278565
ab € 222,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.