Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 049255 Aufsteckringschlüssel ATB Z 8 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2249847
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2249847
EAN/GTIN:
     0611702891416
Suchbegriffe:
Aufsteck-Ringschlüssel
Aufsteckringschlüssel
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel

Produktbeschreibung:

Für schwer zugängliche Schraubstellen
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø:
8 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,008 kg
REACH:
konform
Weitere Suchbegriffe: Einsteckgabelschlüssel, Einsteckmaulschlüssel, Maul-Einsteckwerkzeug, einsteckmaulschlüssel gedore, aufsteck ringschlüssel, Ringschlüssel, Doppelratschenringschlüssel, Doppelringratschenschlüssel, Doppelringschlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Doppelring-Schlüssel, Einringschlüssel, Einring-Schlüssel, Gabelringratschenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringgabelratschenschlüssel, Ringmaulratschenschlüssel, Ring-Maul-Ratschenschlüssel, Ringratschenschlüssel, Ring-Schlüssel, Schlagringschlüssel, Schlagring-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.