Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 049535 Aufsteckringschlüssel offen ATB Z 8 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2277190
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2277190
EAN/GTIN:
     0616050809540
Suchbegriffe:
Aufsteck-Ringschlüssel
Aufsteckringschlüssel
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel

Produktbeschreibung:

Für schwer zugängliche Schraubstellen
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø:
8 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,029 kg
REACH:
konform
Weitere Suchbegriffe: Einsteckgabelschlüssel, Einsteckmaulschlüssel, Maul-Einsteckwerkzeug, einsteckmaulschlüssel gedore, aufsteck ringschlüssel, Ringschlüssel, Doppelratschenringschlüssel, Doppelringratschenschlüssel, Doppelringschlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Doppelring-Schlüssel, Einringschlüssel, Einring-Schlüssel, Gabelringratschenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringgabelratschenschlüssel, Ringmaulratschenschlüssel, Ring-Maul-Ratschenschlüssel, Ringratschenschlüssel, Ring-Schlüssel, Schlagringschlüssel, Schlagring-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,42*
€ 152,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,78*
€ 146,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 122,42*
€ 145,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,83*
€ 139,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,88*
€ 133,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,12*
€ 120,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.